A Υλικό σώματος: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Bore Dia.: 2.5 " , Τύπος μαξιλαριού: Κεφάλι και καπάκι , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 150 psi , Όρος: Βασικο , Nose Mount Thread: 13 , Υλικό εμβόλου: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένο χάλυβα , Pivot Hole Dia.: 0.437 " , Μέγεθος θύρας: 3 / 8 " , Ροντ Ντία.: 3 / 4 " , Μήκος νήματος ράβδου: 1.5 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 3 / 4 "-10 , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: ανοδιωμένο αλουμίνιο