Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VMV0 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 11.6875 ίντσα Μήκος | AE6WKP

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMV0 διπλής δράσης 11.6875 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WKP Μοντέλο: 5VMV0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€460.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος11.687 "
Υλικό εμβόλουανοδιωμένο αλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1.5 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-10
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνανοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VMU6 Air Cylinder Double Acting 9.6875 Inch Μήκος | AE6WKK 5VMU69.687 "1"€460.56
SPEEDAIRE 5VMU7 Air Cylinder Double Acting 10.1875 Inch Μήκος | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "€460.57
SPEEDAIRE 5VMU8 Air Cylinder Double Acting 10.6875 Inch Μήκος | AE6WKM 5VMU810.687 "2"€460.57
SPEEDAIRE 5VMU9 Air Cylinder Double Acting 11.1875 Inch Μήκος | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "€460.56
SPEEDAIRE 5VMV1 Air Cylinder Double Acting 12.1875 Inch Μήκος | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "€460.57
SPEEDAIRE 5VMV2 Air Cylinder Double Acting 12.6875 Inch Μήκος | AE6WKR 5VMV212.687 "4"€460.57
SPEEDAIRE 5VMV3 Air Cylinder Double Acting 13.6875 Inch Μήκος | AE6WKT 5VMV313.687 "5"€505.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMV0 διπλής δράσης 11.6875 ίντσες μήκος
€460.56 /μονάδα