VESTIL PT12-40 Post Lift Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό Προφίλ | AG7XRK

VESTIL PT12-40 Post Lift Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό προφίλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XRK Μοντέλο: PT12-40

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,831.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα4000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος25 "
Μήκος41 "
Χαμηλό ύψος25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Μηνυμάτων4
Επιχείρηση1 Speed ​​Foot Pump
Μήκος πλατφόρμας36 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Υψωμένο ύψος37 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΕπιχείρησηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PT12-10 Post Lift Table, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό Προφίλ | AG7XRH PT12-101000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "€1,252.02
VESTIL PT2436E Post Lift Table | CE3ENX PT2436Ε1000 lbs.34 "42 "Γραμμικό ενεργοποιημένο36 "24 "24 "€2,896.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PT12-40 Post Lift Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό προφίλ
€1,831.12 /μονάδα