LUBERFINER Υδραυλικά φίλτρα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LH5006
Φυσίγγιο16.875 "3.375 "€21.28
B
LH8755
Φυσίγγιο5 9 / 16 "3-11 / 16 "€7.40
C
LH22152
Φυσίγγιο3.375 "-€9.16
D
LH4233
Φυσίγγιο4.5 "1.75 "€7.19
E
LH4932G
Φυσίγγιο7"5.125 "€10.30
F
LH4248V
Φυσίγγιο8.187 "1.75 "€15.46
G
LH4248
Φυσίγγιο8.187 "1.75 "€9.48
H
LH4448
Φυσίγγιο5"4.375 "€3.77
I
LH4912
Φυσίγγιο11 9 / 16 "5.125 "€4.74
J
LH4239
Φυσίγγιο8.187 "6"€27.14
K
LH4262
Φυσίγγιο16 15 / 16 "3.75 "€16.10
L
LH4260
Φυσίγγιο13 "3.125 "€26.32
M
LH8522
Φυσίγγιο24.63 "6"€53.96
N
LH8094
Φυσίγγιο10.25 "4.187 "€9.92
O
LH8781
Φυσίγγιο18 13 / 16 "3-11 / 16 "€23.87
P
LH4101
Φυσίγγιο2.75 "3.375 "€7.78
Q
LH4250
Φυσίγγιο4.437 "2"€9.66
R
LH4251
Φυσίγγιο4.437 "2"€8.11
S
LH4994
Φυσίγγιο16 1 / 16 "4.375 "€5.15
T
LH4916-10
Φυσίγγιο18 5 / 16 "5"€8.43
U
LH8304
Φυσίγγιο5 5 / 16 "5"€17.47
V
LH6489
Φυσίγγιο18 "6"€17.84
W
LH5843
Φυσίγγιο9.25 "4"€9.46
X
LH8543
Φυσίγγιο11 13 / 16 "5-15 / 16 "€6.30
Y
LH5003
Φυσίγγιο16 "4.375 "€7.72
Z
LH22151
Φυσίγγιο180.875 "4-15 / 16 "€343.88
A1
LH4246
Φυσίγγιο4.625 "3.125 "€13.06
B1
LH4244
Φυσίγγιο8.187 "3.125 "€387.19
C1
LH4998
Φυσίγγιο5.25 "2.437 "€10.15
D1
LH4996
Φυσίγγιο8"4.375 "€9.77
E1
LH8498
Φυσίγγιο18 "4.375 "€12.92
F1
LH8523
Φυσίγγιο16.5 "6"€33.69
G1
LH4230V
Φυσίγγιο12 15 / 16 "3"€18.72
H1
LH4745
Φυσίγγιο20.875 "6"€18.89
I1
LH8787
Φυσίγγιο18 "6"€7.44
J1
LH22125
Φυσίγγιο9.187 "3-13 / 16 "€8.66
K1
LH8520
Φυσίγγιο18.25 "3-15 / 16 "€25.33
L1
LH4385-25
Φυσίγγιο4.875 "3"€4.20
A1
LH4267
Φυσίγγιο4.625 "3.125 "€13.34
M1
LH9400
Φυσίγγιο9"3-11 / 16 "€13.01
N1
LH9401
Φυσίγγιο9.25 "2.437 "€25.95
O1
LH4100
Φυσίγγιο16.875 "3-1 / 16 "€20.30
P1
LFH4636
Περιστροφή6.125 "5-1 / 16 "€2.65
Q1
LFH4431
Περιστροφή9.437 "3-15 / 16 "€23.15
R1
LFH9393
Περιστροφή5.5 "3.125 "€12.25
S1
LFH4212
Περιστροφή9"3.875 "€3.53
T1
LFH5896
Περιστροφή5.5 "3"€5.66
U1
LFH4635
Περιστροφή9"6-13 / 16 "€2.90
V1
LFH8454
Περιστροφή5.5 "3.125 "€8.91
W1
LFH8499
Περιστροφή9.5 "3-15 / 16 "€13.97
X1
LFH8594
Περιστροφή6.75 "3.75 "€6.05
Y1
LFH5083
Περιστροφή9.5 "3.125 "€12.22
Z1
LFH4223XL
Περιστροφή10 "4-11 / 16 "€13.43
A2
LFH4908
Περιστροφή3 11 / 16 "3.75 "€3.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;