Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φυσίγγιο υδραυλικού φίλτρου LUBERFINER LH4230V -12ψος 15-16/6 ίντσας | AH36NYM 56DUXNUMX

LUBERFINER Κασέτα υδραυλικού φίλτρου LH4230V Ύψος 12-15/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6NYM Μοντέλο: LH4230VCross Ref: 36DU56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Σχεδιασμός φίλτρουΦυσίγγιο
Ύψος12 15 / 16 "
Εκτός Dia.3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.873
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος υγρού: Υδραυλικό
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φλάντζα στεγανοποίησης Viton

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
LUBERFINER LFH4212 Υδραυλικό φίλτρο Spin-On ύψους 9 ίντσας | AH6NHK 36DP24 LFH4212Περιστροφή9"3.875 "€3.53
LUBERFINER LFH4223XL Υδραυλικό φίλτρο Spin-On 10 ίντσες Ύψος | AH6NHN 36DP27 LFH4223XLΠεριστροφή10 "4-11 / 16 "€13.43
LUBERFINER LFH4431 Υδραυλικό φίλτρο Spin-On 9-7 / 16 ίντσα Ύψος | AH6NHT 36DP31 LFH4431Περιστροφή9.437 "3-15 / 16 "€23.15
LUBERFINER LFH4635 Hydraulic Filter Spin-On Ύψος 9 ίντσες | AH6NHX 36DP35 LFH4635Περιστροφή9"6-13 / 16 "€2.90
LUBERFINER LFH4636 Υδραυλικό φίλτρο Spin-On 6-1 / 8 ίντσα Ύψος | AH6NHY 36DP36 LFH4636Περιστροφή6.125 "5-1 / 16 "€2.65
LUBERFINER LFH4908 Υδραυλικό φίλτρο Spin-On ύψους 3-11/16 ίντσας | AH6NJA 36DP38 LFH4908Περιστροφή3 11 / 16 "3.75 "€3.44
LUBERFINER LFH5083 Υδραυλικό φίλτρο Spin-On 9-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH6NKL 36DP71 LFH5083Περιστροφή9.5 "3.125 "€12.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBERFINER Κασέτα υδραυλικού φίλτρου LH4230V Ύψος 12-15/16 ίντσες
€18.72 /μονάδα