BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών 170M Type GKN Series


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 45 x 45 mm , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Μήκος: 45mm , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Κλωστή πρίζα , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC , Πλάτος: 45mm
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6567
1.4kA€617.97
B
170M7120
1.4kA€1,769.21
C
170M6517
1.4kA€581.72
D
170M6518
1.5kA€744.83
E
170M6569
1.6kA€782.12
B
170M5568
1.25kA€918.65
F
170M6516
1.25kA€581.72
G
170M6566
1.25kA€617.97
H
170M5566
1kA€499.34
I
170M7123
2.5kA€1,980.28
RFQ
B
170M7103
2.5kA€1,940.80
B
170M7125
3.5kA€2,227.55
E
170M3559
50A€254.08
J
170M3488
50A€353.51
K
170M3561
80A€254.79
L
170M3441
100A€403.98
M
170M3565
200A€254.12
N
170M4558
200A€323.53
E
170M3444
200A€403.98
E
170M4490
250A€424.94
B
170M4509
250A€292.97
B
170M4510
315A€292.97
O
170M3497
350A€376.68
E
170M4511
350A€292.97
E
170M3447
350A€440.96
P
170M5508
400A€398.52
RFQ
Q
170M3569
400A€277.41
B
170M6593
550A€550.45
RFQ
R
170M3522
550A€279.41
B
170M4496
550A€615.03
S
170M4565
550A€368.28
T
170M4516
630A€340.62
B
170M3573
630A€299.10
U
170M6560
630A€502.57
V
170M5562
630A€429.60
E
170M5596
630A€546.48
E
170M5512
630A€398.52
E
170M6595
700A€845.46
W
170M6512
800A€503.56
X
170M5514
800A€446.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;