Εργαλεία σύσφιξης είναι ιδανικά για τη στερέωση / συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους. Καστάνια τσιμπίδα Oetiker χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και την αντικατάσταση σφιγκτήρων αυτιών σε εφαρμογές υδραυλικών, ψυκτικών και υγρών, αυτοκινήτων, πετρελαίου και αερίου, υδραυλικών και συντήρησης. Oetiker Η τσιμπίδα καστάνιας 14100069-GRA ασκεί υψηλή δύναμη σύσφιξης στους σφιγκτήρες αυτιών για λειτουργία χωρίς διαρροές μεταξύ των συνδεδεμένων εξαρτημάτων σωλήνων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο τσιμπίδα καστάνιας Oetiker 14100069-GRA είναι κατασκευασμένος από σφυρήλατο χάλυβα για υψηλή αντοχή στην κόπωση, ανθεκτικότητα και αντοχή στη σκληρή χρήση.
- Αυτή η λαβίδα καστάνιας είναι εξοπλισμένη με μια μεγάλη λαβή που δεν απελευθερώνεται / ανοίγει έως ότου κλείσει τελείως ο σφιγκτήρας αυτιού για σωστό κλείσιμο με μία ενέργεια και αποφυγή ζημιάς στον σφιγκτήρα λόγω δευτερεύουσας εφαρμογής δύναμης πτύχωσης.
- Αυτό το χειροκίνητο εργαλείο σύσφιξης έχει ελαφρύ, οικονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά από τον χρήστη.
- Διαθέτει παξιμάδι ρύθμισης που μπορεί να περιστραφεί χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι για αύξηση ή μείωση του πλάτους της σιαγόνας της λαβίδας.
- Αυτή η λαβίδα συνοδεύεται από μετρητή Go / No-Go για τη βαθμονόμηση του εργαλείου και τον έλεγχο της ακρίβειας λειτουργίας.
- Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Πένσα Oetiker με λαβή για ευκολία στη λειτουργία.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Σφιγκτήρες αυτιού Oetiker: Αυτή η τσιμπίδα με καστάνια είναι κατάλληλη για την εγκατάσταση και αφαίρεση τόσο των μονών όσο και των διπλών ωτοαυτιών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι μέγεθος σφιγκτήρων μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το τσιμπίδα καστάνιας Oetiker 14100069-GRA;
A. Ο τσιμπίδα καστάνιας Oetiker 14100069-GRA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση/αφαίρεση σφιγκτήρων μεγέθους 1, 3/4, 5/8, 1/2 και 3/8 ιντσών.
Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν χρησιμοποιήσετε μια τσιμπίδα καστάνιας Oetiker 14100069-GRA;
A. Oetiker 14100069-GRA Η δύναμη της σιαγόνας της τσιμπίδας καστάνιας εξαρτάται από παράγοντες όπως η εφαρμοζόμενη δύναμη χεριού, το διάκενο της σιαγόνας, τα τοπικά όρια ασφαλείας των εργαζομένων και συγκεκριμένες ιδιότητες υλικού/εφαρμογής. Οι χρήστες θα πρέπει περιοδικά να λιπαίνουν, να προσαρμόζουν και να βαθμονομούν εκ νέου αυτή την λαβίδα καστάνιας για σωστή λειτουργία και ασφάλεια του χρήστη.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση;
A. Οι σφιγκτήρες αυτιών δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αφού κοπούν και αφαιρεθούν, καθώς το «αυτί» τους έχει καταστραφεί. Ωστόσο, επιλεγμένοι σφιγκτήρες Oetiker, όπως σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και βιδωτές, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση από τους σωλήνες.
Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τσιμπίδας με καστάνια και τσιμπίδας σιαγόνων;
Α. Οι τσιμπίδες με καστάνια παρέχουν γενικά μια συγκεκριμένη δύναμη σύσφιξης με ρυθμιζόμενο πλάτος σιαγόνας για σταθερά αποτελέσματα σύσφιξης σε σφιγκτήρες αυτιών παρόμοιου μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, οι λαβίδες σιαγόνων Oetiker δεν παρέχουν σταθερή δύναμη κλεισίματος κάθε φορά λόγω της εγγενούς μεταβλητότητας της εφαρμοσμένης δύναμης. Ωστόσο, επιλεγμένες λαβίδες σιαγόνων μπορεί να είναι οι κατάλληλες για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο λειτουργίας.