INGERSOLL-RAND R7.5I-A125 / 80-460-3 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 16.0A | AH9KPX 40AY69

INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-460-3 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλονιών 16.0A

Στοιχείο: AH9KPX Model: R7.5I-A125/80-460-3Σταυρός: 40AY69
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,694.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής περιστροφικής βίδας
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος35 έως 104 βαθμοί F
dBA @ 3 πόδια69
DutyΣυνεχής
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση77.0
Πλήρες φορτίο16.0
HP10.0
Τάση Εισόδου480 VAC
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Στροφές κινητήρα3550
Συνολικό βάθος28 "
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος68 "
Φάση3
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 418.95
Ύψος πλοίου (cm)186.69
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ASME Tank: Ναι
    • Περιλαμβάνεται στεγνωτήρας αέρα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΣτροφές κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS / 120-200-3 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 58.3A | AH9KPF 40AY54 R11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "€23,041.03
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-3 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 24.0A | AH9KPG 40AY55 R5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "€14,777.52
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS / 80-230-3 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 38.0A | AH9KPJ 40AY57 R7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "€21,888.20
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-3 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 17.0A | AH9KPK 40AY58 R4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "€12,904.80
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS / 80-200-3 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 41.8A | AH9KPQ 40AY63 R7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "€21,669.32
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-200-3 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 33.8A | AH9KPR 40AY64 R5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "€18,719.18
RFQ
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS / 120-230-3 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 53.0A | AH9KPU 40AY66 R11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "€23,041.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-460-3 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλονιών 16.0A
€15,694.27 /μονάδα