A Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 7" , Bore Dia.: 1 / 2 " , Υλικό κεντρικού στοιχείου: Καουτσούκ , Για τύπο κακής ευθυγράμμισης: Γωνιακό, Παράλληλο , Για τον τύπο άξονα: γύρος , Υλικό Hub: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: (2) Σετ βίδα , Υλικό: Εύκαμπτο μανίκι νιτρικού καουτσούκ Buna, κοχλιωτό χάλυβα , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: Πτυχία 7 , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση (In.): 1/8 , Μέγιστη. RPM: 1725 , Μέγιστη. Ταχύτητα: 1725 RPM , Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση: 0.125 " , Μέγεθος βίδας: 1 / 4-20 " , Μέγεθος σπειρώματος βίδας: 1/4 "20 , Τύπος κλειδώματος άξονα: Ρυθμίστε τη βίδα