Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2X498 Σύζευξη Flex 1/2 In | AC3WMC

DAYTON 2X498 Coupling Flex 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WMC Μοντέλο: 2X498
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
€16.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος σύνδεσμος άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
ΥλικόΕύκαμπτο μανίκι νιτρικού καουτσούκ Buna, κοχλιωτό χάλυβα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 7
Μέγιστη. ιπποδύναμη1/2
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)1/8
Μέγιστη. RPM1725
Εκτός Dia.1-1 / 8 "
Συνολικό μήκος3"
Βίδα μεγέθους1 / 4-20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 2X497 Flexible Shaft Coupling, 7 Deg. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση, διάμετρος οπής 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC3WMB 2X4970.5 hp1 1 / 8 "2 1 / 2 "€15.25
DAYTON 2X499 Σύζευξη Flex 1/2 In | AC3WMD 2X4991/21-1 / 8 "3.5 "€17.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2X498 Coupling Flex 1/2 In
€16.76 /μονάδα