Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 16700020 έχει σχεδιαστεί για να συνδέει έναν σωλήνα πάνω από ένα εξάρτημα σφίγγοντας τον εύκαμπτο σωλήνα προς τα κάτω. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές χαμηλής πίεσης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, θέρμανσης και αερισμού, εξόρυξης, γεωργίας και υδραυλικών. Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα είναι συμβατός με πλαστικούς σωλήνες, ηλεκτρικά καλώδια και ελαστικούς σωλήνες και σωλήνες συγκόλλησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 16700020 διαθέτει ακριβή σχεδίαση γλωσσίδας σε αυλάκωση και προσφέρει εσωτερική περιφέρεια ζώνης χωρίς ραφή για ομοιόμορφη σφράγιση 360 μοιρών.
- Αυτός ο σφιγκτήρας της σειράς 167 είναι κατασκευασμένος με μια στενή ταινία για στιβαρή συμπίεση στεγανοποίησης με το χάλυβα με λεία άκρα για την αποφυγή φθοράς στον εύκαμπτο σωλήνα.
- Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 16700020 κατασκευάζεται για μόνιμη εγκατάσταση και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί καθώς μπορεί να διαχωριστεί μόνο με καταστροφικά μέσα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνων αυτιού χρησιμοποιείται συχνά σε δύσκολες εφαρμογές όπου υπάρχουν εύκαμπτοι σωλήνες με λεπτό τοίχωμα, άκαμπτα πλαστικά και σκληρά και μαλακά λάστιχα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μετράτε τους σφιγκτήρες αυτιών;
A. - Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον σωλήνα ή στο εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα).
- Υπολογίστε την OD (εξωτερική διάμετρος) του σωλήνα.
- Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα που μπορεί να χωρέσει αυτή τη δεδομένη διάμετρο στη μέση του εύρους του.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση;
Α. Οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σφιγκτήρες αυτιών αφού κοπούν και αφαιρεθούν, καθώς το «αυτί» τους έχει καταστραφεί. Ωστόσο, επιλεγμένοι σφιγκτήρες Oetiker, όπως σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και βιδωτές, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την αφαίρεση από τους σωλήνες.
Ε. Πώς να αφαιρέσετε έναν σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker 16700020;
Α. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, όπως ένα πλαϊνό κόφτη μύτης / μπολ, για να αφαιρέσουν την ασφάλιση και να ξεκολλήσουν τους σφιγκτήρες από τους σωλήνες. Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν περιστρεφόμενους κόφτες καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διπλών αυτιών και των απλών ωτοαυτιών;
Α. Οι διπλοί σφιγκτήρες αυτιού παρέχουν αυξημένη δύναμη σύσφιξης, ενώ οι μονοί σφιγκτήρες αυτιού επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση.
Ε. Τι είναι ο σφιγκτήρας Oetiker;
Ο σφιγκτήρας A. Oetiker είναι μια μεταλλική ταινία με ένα εκτεινόμενο "αυτί", οι πλευρές της οποίας σφίγγονται μεταξύ τους για να ενισχύσουν τον δακτύλιο γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα. Η μεταλλική ταινία είναι στερεωμένη γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα που πρόκειται να συνδεθεί.