Σφιγκτήρες αυτιών Oetiker χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη σύσφιξη διασταυρωμένων σωλήνων και εύκαμπτων σωλήνων PEX σε συστήματα σωληνώσεων ύδρευσης, πετροχημικές, υδραυλικές και αυτοκινητοβιομηχανίες και εμπορικούς τομείς. Πήραν το όνομά τους από τον μηχανισμό κλεισίματος που αντιγράφει το ανθρώπινο αυτί.
Oetiker 167 Series Οι σφιγκτήρες αυτιού StepLess είναι ενσωματωμένοι με μηχανική ασφάλιση που έχει πολλές θέσεις εμπλοκής για να αλλάζει το μέγεθος των σφιγκτήρων σύμφωνα με διαφορετικές διαμέτρους εύκαμπτων σωλήνων. Έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για υψηλή αντοχή στη διάβρωση & δομική ακαμψία. Αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιών προσφέρουν σχεδιασμό StepLess με δυνατότητα γλωσσίδας στην αυλάκωση για ομοιόμορφη στεγανοποίηση γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς διαρροές. Διαθέτουν άκρες λωρίδων χωρίς γρέζια για την αποφυγή ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες ή σε άλλα μέρη που συσφίγγονται.
Oetiker Ο σφιγκτήρας αυτιού 16700010 έχει μια στενή ταινία 7 mm πάχους 0.6 mm για ελαφριά και συγκεντρωμένη μεταφορά της δύναμης σύσφιξης γύρω από τον σφιγκτήρα. Μπορεί να χωρέσει σωλήνες με μεγέθη που κυμαίνονται από 10.8 έως 13.3 mm. Ο σφιγκτήρας Oetiker 16700010 έχει ένα μονό αυτί πλάτους 8 mm με λακκάκι για την παροχή της μέγιστης δύναμης σύσφιξης ενώ προσαρμόζεται στις θερμικές διαστολές. Raptor Supplies προσφέρει αυτό το σφιγκτήρα αυτιού Oetiker 16700010 StepLess σε μια συσκευασία των 100 σφιγκτήρων για χρήση σε παρόμοιες ρυθμίσεις και σωλήνες παρόμοιου μεγέθους.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας Oetiker 16700010 είναι ιδανικός για τη σύσφιξη των εύκαμπτων σωλήνων και την πρόληψη της αποσύνδεσής τους από τα εξαρτήματα σε αγροτικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτός ο σφιγκτήρας Oetiker 16700010 ασκεί υψηλή δύναμη σύσφιξης για να εξασφαλίσει λειτουργία χωρίς διαρροές χωρίς να καταστρέφει τους σωλήνες.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας αυτιού Oetiker 16700010 StepLess χρησιμοποιείται για να συγκρατεί σφιχτά τους σωλήνες και τους σωλήνες πάνω από τα εξαρτήματα.
- Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση & αντοχή σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Ο σφιγκτήρας Oetiker 16700010 έχει ένα μονό αυτί με λακκάκι για αδιάβροχο χειρισμό σε περίπτωση διακυμάνσεων της θερμοκρασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας αυτιού Oetiker 16700010 έχει σχεδιασμό γλωσσίδας / StepLess για συνεχή εφαρμογή ακτινικής δύναμης γύρω από την περιφέρειά του.
- Ο σφιγκτήρας Oetiker 16700010 είναι εξοπλισμένος με κλειδαριά πολλαπλών θέσεων για κλείσιμο / κλείδωμα του σφιγκτήρα πάνω από εύκαμπτους σωλήνες διαφορετικού μεγέθους.
- Διαθέτει άκρα χωρίς γρέζια στη στενή ταινία του 7 mm για μείωση των ζημιών του εύκαμπτου σωλήνα και συγκέντρωση της μετάδοσης της δύναμης σύσφιξης για σφιχτή εφαρμογή.
Συμβατά αξεσουάρ:
- HMK 01 & HMK S01: Αυτά τα χειροκίνητα εργαλεία σύσφιξης διαθέτουν ευθεία σιαγόνα σύσφιξης (HMK 01) για τυπική λειτουργία ή πλευρική σιαγόνα σύσφιξης (HMK S01) για συναρμολόγηση χαμηλού όγκου σε μικρούς χώρους. Είναι χρήσιμα κατά τη διάρκεια επιτόπιων επιχειρήσεων που παρακολουθούνται με δύναμη. Οι χρήστες μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τσιμπίδες καστάνιας για το κλείσιμο του σφιγκτήρα αυτιού Oetiker 16700010.
- HO 2000 - 4000 ME: Αυτά τα πνευματικά συστήματα τσιμπίδας είναι ιδανικά για ομοιόμορφη εγκατάσταση σφιγκτήρων Oetiker 16700010 σε μεγάλο όγκο. Αυτά τα τσιμπιδάκια παρέχουν τη βέλτιστη δύναμη κλεισίματος για τη πτύχωση των αυτιών του σφιγκτήρα και τη σύσφιξη του σφιγκτήρα γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα.
- CP 01: Αυτή η ασύρματη τσιμπίδα έχει ελαφρύ και εργονομικό σχεδιασμό για ελεύθερη κίνηση κατά τη συναρμολόγηση σφιγκτήρα Oetiker 16700010. Προσφέρει ακριβή δύναμη σύσφιξης και απεριόριστη λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση.
- HO 2000 - 4000 EL: Αυτά τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα τσιμπιδάκια είναι κατάλληλα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της δύναμης σύσφιξης για σταθερό κλείσιμο του σφιγκτήρα αυτιού Oetiker 16700010.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Oetiker 16700010 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN EN ISO 9227 για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων Oetiker 16700010 και τα εξαρτήματά του πληρούν επίσης τις απαιτήσεις των προτύπων IATF 16949:2016 και ISO 9001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία και η χωρίς ελαττώματα και η ανώτερη απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
Τα βήματα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα αυτιού πάνω από τους σωλήνες είναι:
- Μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα που είναι τοποθετημένος σε ένα συνδετικό υλικό (όπως μια θηλή). Η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να είναι ελαφρώς πάνω από το εύρος διαμέτρου του σφιγκτήρα Oetiker 16700010.
- Τοποθετήστε το σφιγκτήρα Oetiker 16700010 κοντά στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα και ασφαλίστε την ασφάλιση πολλαπλών θέσεων με γλωττίδες ασφάλισης.
- Χρησιμοποιήστε μια σιαγόνα ή μια λαβίδα εργαλείου σταθερής δύναμης για να σφίξετε το πλάτος του αυτιού του σφιγκτήρα Oetiker 16700010 και μειώστε τη διάμετρο του σφιγκτήρα για σφιχτή εφαρμογή πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Εφαρμόστε μία μόνο διαδρομή εργαλείου για να κλείσετε τον σφιγκτήρα Oetiker 16700010 με μία κίνηση για να αποφύγετε ζημιά στον σφιγκτήρα.
- Η δύναμη κλεισίματος που εφαρμόζεται από τα εργαλεία εγκατάστασης που παρακολουθούνται με δύναμη για την παροχή της απαιτούμενης συμπίεσης υλικού/επιφανειακής πίεσης πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση διαστάσεων και πειραματισμό σχετικά με τον τύπο και το επίπεδο ανοχής των εξαρτημάτων που συσφίγγονται.
- Λόγω της ανθεκτικής στην παραβίαση κατασκευής του σφιγκτήρα Oetiker 16700010, πρέπει είτε να κοπεί στη ζώνη / αυτί του σφιγκτήρα ή να ανοίξει στη μηχανική ασφάλιση. Αυτό οδηγεί στην καταστροφή του σφιγκτήρα Oetiker 16700010, εξαλείφοντας τις πιθανότητες επαναχρησιμοποίησης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων Oetiker, όπως οι σφιγκτήρες τύπου worm drive, οι σφιγκτήρες StepLess screw & V μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούν εύκολα να ανοίξουν και να εγκατασταθούν οποιαδήποτε στιγμή προκύψει η απαίτηση. Είναι ιδανικά για συντήρηση και σέρβις σε εγκαταστάσεις κατασκευής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker;
A. Για να ελέγξετε την απαίτηση μεγέθους, εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε σωλήνα ή εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα) και, στη συνέχεια, ελέγξτε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα. Τέλος, επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα που υποστηρίζει τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα στο εύρος σύσφιξής του.
Ε. Ποια υλικά σφιγκτήρα είναι κατάλληλα για θαλάσσιες εφαρμογές;
A. Για θαλάσσιες εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (όπως ανοξείδωτο ατσάλι 316).
Ε. Πώς να τοποθετήσετε σωστά τον σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker 16700010;
A. Οι σφιγκτήρες σωλήνων διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν την ίδια διαδικασία για τη σωστή τοποθέτηση σε σωλήνα και εξάρτημα σωλήνα / σωλήνα. Μόλις ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί καλά στο ταιριαστό μέρος, ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 16700010 τοποθετείται προς το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα. Κατά προσέγγιση, θα πρέπει να υπάρχει χώρος 1/4 ίντσας μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα.