A Δύναμη σύσφιξης: 2000N , Δύναμη: 2000 Ν , Τύπος λαβής: Ευθείες λαβές , Τύπος γνάθου: Πλαϊνά Σαγόνια , Μέγεθος ανοίγματος: Πάνω 21.6 mm, Πλευρά 16.3 mm , Χρήση με: 105 Series, 151 Series, 153 Series, 154 Series, 155 Series, 159 Series, 163 Series, 167 Series, 109 Series, 113 Series, 123 Series, 196 Series, 117 Series
Μηχανισμός εργασίας
- Κρατήστε αυτές τις τσιμπίδες της σειράς 2000 με τη σωστή τοποθέτηση των χεριών.
- Τοποθετήστε αυτές τις σιαγόνες τσιμπίδας γύρω από τα αυτιά του σφιγκτήρα Oetiker.
- Εφαρμόστε δύναμη χεριού στις λαβές, ενεργοποιώντας τη σύνθετη δράση της λαβίδας.
- Αυτές οι λαβίδες κλείνουν ερμητικά τα αυτιά του σφιγκτήρα, εξασφαλίζοντας ασφαλή σύνδεση.
- Απελευθερώστε την πίεση στις λαβές, ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση.
- Αποκτήστε αξιόπιστες συνδέσεις χωρίς διαρροές χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα και τις λαβίδες Oetiker.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν σχέδιο πλευρικής σιαγόνας για εύκολη εγκατάσταση σφιγκτήρων όπου η τυπική διαμόρφωση σιαγόνων είναι περιορισμένη.
- Αυτές οι πένσες με σφιγκτήρα Oetiker της σειράς HIP 2000 διαθέτουν φαρδιές λαβές από δύο υλικά που διαχέουν την πίεση των χεριών και μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού από επαναλαμβανόμενες κινήσεις.
- Η μάρκα 14100498 τσιμπίδα σύνθετης δράσης έχει μια συμβατική ευθεία λαβή που ευθυγραμμίζεται εύκολα με τον σφιγκτήρα για γρήγορη λειτουργία.
- Oetiker 14100499 τσιμπίδα σύνθετης δράσης έρχονται με κυρτές λαβές για εργονομία και παρέχουν σφιχτή εφαρμογή και ισορροπία σε χρήστες με μικρότερα χέρια.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να εγκαταστήσετε την πένσα σφιγκτήρα Oetiker HIP 2000 Series;
Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα ή το εξάρτημα. Συμπιέστε σταθερά τις λαβές HIP μέχρι να κλείσει καλά ο σφιγκτήρας.
Μπορούν οι τσιμπίδες Oetiker HIP 2000 Series να χρησιμοποιηθούν τόσο για προσωρινές όσο και για μόνιμες συνδέσεις;
Αυτές οι λαβίδες χρησιμοποιούνται συχνά για μόνιμες συνδέσεις λόγω της ασφαλούς πτύχωσης που παρέχουν.
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ αυτές τις λαβίδες;
- Κρατήστε τσιμπίδες με σταθερή και άνετη λαβή.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο να φοράτε γάντια για προστασία των χεριών.
- Εξασφαλίστε τη σωστή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των χεριών.
- Εφαρμόστε επαρκή δύναμη χωρίς υπερένταση.
- Χρησιμοποιήστε μια σταθερή επιφάνεια για αποτελεσματική λειτουργία.
- Διατηρήστε έναν χώρο εργασίας χωρίς ακαταστασία για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Ελέγχετε τακτικά για φθορά, ζημιά ή δυσλειτουργία.
Μπορούν αυτές οι λαβίδες να χρησιμοποιηθούν σε στενούς χώρους;
Ο συμπαγής σχεδιασμός αυτών των τσιμπίδων επιτρέπει τη χρήση τους σε σχετικά στενούς χώρους.
Ποιο είναι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης για αυτές τις πένσες σύσφιξης Oetiker;
Ελέγχετε τακτικά την τσιμπίδα για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διάβρωσης. Μετά από κάθε χρήση, εκτελείτε έναν ενδελεχή καθαρισμό και εφαρμόστε λίπανση σε τυχόν κινητά μέρη εάν χρειάζεται.