Ο τσιμπίδα σύνθετης δράσης Oetiker 14100498 είναι ιδανικός για ασφαλή πτύχωση σε σωλήνες και εξαρτήματα. Αυτή η λαβίδα απλοποιεί τη διαδικασία εγκατάστασης των σφιγκτήρων, συμβάλλοντας σε μειωμένο χρόνο εγκατάστασης και σταθερή πίεση στην εφαρμογή. Χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, όπως αυτοκίνητα, υδραυλικά, κατασκευές και άλλα.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει μηχανισμό σύνθετης δράσης για την απλοποίηση της διαδικασίας πτύχωσης και την εξασφάλιση ασφαλούς τσιμπήματος των σφιγκτήρων.
- Αυτή η τσιμπίδα αυτιού με πλάγια σιαγόνα διαθέτει φαρδιές λαβές δύο υλικών για αποτελεσματική κατανομή της πίεσης των χεριών για αύξηση της στήριξης.
- Προσφέρει την άνεση της λειτουργίας με το ένα χέρι, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια εργασιών πτύχωσης.
- Αυτή η ευθεία λαβή του σφιγκτήρα αυτιού της σιαγόνας λειτουργεί άψογα με το αριστερό και το δεξί χέρι, καλύπτοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις χρήστη
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η μέγιστη δύναμη σύσφιξης που μπορεί να αντέξει η τσιμπίδα χειρός εγκατάστασης Oetiker 14100498;
Α. Μπορεί να αντέξει μέγιστη δύναμη σύσφιξης 2000 lb.
Ε. Πώς μετράτε το μέγεθος ενός σφιγκτήρα Oetiker;
Α. Απλώς μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα που είναι εγκατεστημένος σε ένα εξάρτημα. Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα έτσι ώστε η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα να βρίσκεται περίπου στο μέσο του εύρους σύσφιξης του σφιγκτήρα.
Ε. Σε τι διαφέρει αυτή η τσιμπίδα σύνθετης δράσης από την τυπική τσιμπίδα;
A. Η τσιμπίδα σύνθετης δράσης διαθέτει έναν εξειδικευμένο μηχανισμό που διευκολύνει τη δύναμη του χρήστη για εύκολη και πιο αποτελεσματική πτύχωση. Οι τυπικές λαβίδες βασίζονται αποκλειστικά στη χειροκίνητη δύναμη χωρίς αυτήν την ενίσχυση.
Ε. Ποιο είναι το συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης για αυτό το τσιμπιδάκι;
A. Ελέγχετε συχνά την τσιμπίδα για ενδείξεις φθοράς, ζημιάς ή διάβρωσης. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε το καλά και εφαρμόστε λίπανση σε τυχόν κινητά εξαρτήματα εάν χρειάζεται.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους σφιγκτήρα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Λάβετε υπόψη τη διάμετρο του σωλήνα, τον τύπο τοποθέτησης και τις συστάσεις του κατασκευαστή όταν επιλέγετε το σωστό μέγεθος σφιγκτήρα για την εφαρμογή σας.