FERVI Υδραυλική πρέσα καταστημάτων


Φίλτρα
Διαστάσεις: 1140 x 800 x 1896 χιλιοστών , Διάμετρος Ram: 78 mm
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΚύλινδρος Dia.ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
P001 / 04
4000 kg40 mm450 x 400 x 655 χιλιοστών€384.30
RFQ
B
P001 / 10
10000 kg56 mm565 x 500 x 1040 χιλιοστών€575.82
RFQ
C
P001 / 12
12000 kg56 mm730 x 550 x 1600 χιλιοστών€704.34
RFQ
D
P001 / 20
20000 kg75 mm690 x 600 x 1830 χιλιοστών€1,164.24
RFQ
E
P001 / 30
30000 kg92 mm875 x 700 x 1780 χιλιοστών€1,423.80
RFQ
F
P001 / 45
45000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 χιλιοστών€3,603.60
RFQ
G
P001 / 75
75000 kg--€4,585.78
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;