FERVI P001/75 Hydraulic Shop Press, Εύρος πίεσης 0.75 - 0.85 Mpa | CF3RQN

FERVI P001/75 Hydraulic Shop Press, Εύρος πίεσης 0.75 - 0.85 Mpa

Στοιχείο: CF3RQN Μοντέλο: P001/75
€4,585.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα75000 kg
Διαστάσεις1140 x 800 x 1896 χιλιοστών
Διάμετρος κριαριού78 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΚύλινδρος Dia.ΜέγεθοςΤιμή
FERVI P001/30 Hydraulic Shop Press, Pneumatic, 30000 kg Χωρητικότητα, 69 MPa Μέγ. πίεση | CF3RLB P001 / 3030000 kg92 mm875 x 700 x 1780 χιλιοστών€1,423.80
RFQ
FERVI P001/45 Hydraulic Shop Press, With Pneumatic Control, 45000 kg Χωρητικότητα | CF3RQP P001 / 4545000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 χιλιοστών€3,603.60
RFQ
FERVI P001/20 Hydraulic Shop Press, Χωρητικότητα 20000 kg, Μέγιστο 69.3 MPa. Πίεση | CF3RQQ P001 / 2020000 kg75 mm690 x 600 x 1830 χιλιοστών€1,164.24
RFQ
FERVI P001/12 Hydraulic Shop Press, 12000 kg Χωρητικότητα, 69 MPa Μέγ. Πίεση | CF3RQR P001 / 1212000 kg56 mm730 x 550 x 1600 χιλιοστών€704.34
RFQ
FERVI P001/10 Hydraulic Shop Press, 10000 kg Χωρητικότητα, 69 MPa Μέγ. Πίεση | CF3RQT P001 / 1010000 kg56 mm565 x 500 x 1040 χιλιοστών€575.82
RFQ
FERVI P001/04 Hydraulic Shop Press, Χωρητικότητα 4000 kg, 51 MPa Μέγ. Πίεση | CF3RQU P001 / 044000 kg40 mm450 x 400 x 655 χιλιοστών€384.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI P001/75 Hydraulic Shop Press, Εύρος πίεσης 0.75 - 0.85 Mpa
€4,585.78 /μονάδα