Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M07111.120.0016 Βίδα ώμου M10 X 1.50 X 16Mm, 5PK | AE8PHR 6EU57

APPROVED VENDOR M07111.120.0016 Βίδα ώμου M10 X 1.50 X 16 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8PHR Μοντέλο: M07111.120.0016Cross Ref: 6EU57 / 163W52

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη5g6g
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.18mm
Ύψος κεφαλιού8mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
Υλικό12.9 Χάλυβας κραμάτων
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό159,500 PSI
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Δύναμη διάτμησης95,700 psi
Ώμος Dia.12mm
Μήκος ώμου16mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.185
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΣτυλ κεφαλήςΥλικόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ PAT4314 Βίδα ώμου από ανοξείδωτο χάλυβα 4-40 1/2 ίντσας - Πακέτο 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-σχισμένοΣκέτη1 / 4 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€53.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ PAT4319 Βίδα ώμου από ανοξείδωτο ατσάλι 8-32 3/8 ιντσών - Πακέτο 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-σχισμένοΣκέτη5 / 16 "5 / 32 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€65.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 24. Oct 4328 Shoulder Screw Stainless Steel 10-24 1/4 L - Pack Of 10 | AE9HGF 6JU50 24. Οκτ 43282A-σχισμένοΣκέτη3 / 8 "3 / 16 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€89.92
APPROVED VENDOR 7007SSPH Shoulder Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 4-40 1/2 - Πακέτο 5 | AE9HYK 6JY89 7007 SSPH2A#1ΦίλιπςΣκέτη1 / 4 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€56.00
APPROVED VENDOR 7013SSPH Shoulder Screw Stainless Steel 6-32 7/16 - Pack Of 5 | AE9HYR 6JY95 7013 SSPH2A#2ΦίλιπςΣκέτη9 / 32 "1 / 8 "Αρχικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι€54.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07111.120.0016 Βίδα ώμου M10 X 1.50 X 16 mm, 5PK
€12.47 /πακέτο