MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523

MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 HVAC Κινητήρας 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LDY Μοντέλο: 056T11O5306Cross Ref: 39P326 / X523

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€924.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)70
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ
Αποδοτικότητα78.5%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα56HZ
Πλήρες φορτίο5.4-5.4/2.7
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
kW1.12
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)42.06
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ
    • Κωδικός KVA: J
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνέλευσηDutykWΣχεδιασμός NEMAπροσανατολισμόςRPMΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Ανεμιστήρας 3-φάση 1-1 / 2 Hp 1140 Rpm | AC8FBC 39P325 / K1486 5K48TN6119SΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή-Συνεχής Air-Over----AUTO€962.56
MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532 056Τ11Ο11001Κινητήρας HVACΜΟΝΟ F1ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ0.246BΟριζόντιος1200Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)€715.80
MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LEA X512 056Τ11Ο15511Κινητήρας HVACΜΟΝΟ F2ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ0.56BΟριζόντιος1200Αυτόματο προστατευτικό€846.60
MARATHON MOTORS 056T11O5305 X513 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056Τ11Ο5305Κινητήρας HVACΜΟΝΟ F1ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ0.75ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΟριζόντιος1200Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)€862.19
MARATHON MOTORS 056T11O5310 X525 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056Τ11Ο5310Κινητήρας HVACΜΟΝΟ F1ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ1.49ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΟριζόντιος1200Αυτόματο προστατευτικό€1,003.26
MARATHON MOTORS 056T8O15504 X531 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056Τ8Ο15504Κινητήρας HVACΜΟΝΟ F1Συνεχής1.12BΟριζόντιος900Αυτόματο προστατευτικό€1,166.41
MARATHON MOTORS 056T8O5306 X528 HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2LRM 39P324 / X528 056Τ8Ο5306Κινητήρας HVACW8ΣΥΝΕΧΕΙΑ0.75ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΑΞΟΝΑΣ900Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)€1,284.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 HVAC Κινητήρας 50-60 Hertz
€924.50 /μονάδα