Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04160.101.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμού 8, 1-14 μέγεθος σπειρώματος, μέγεθος 4-1/2 ίντσας, 5Pk | AB3DXC 1RNA2

NUCOR N04160.101.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 1-14, μέγεθος 4-1/2 ίντσας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DXC Μοντέλο: N04160.101.0450Cross Ref: 1RNA2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€84.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-14
Διάμετρος1"
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
ΞαναγεμίζειΑρ. Αρ. 00081-4042-450
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1-14
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.81
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04160.101.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 1-14, μέγεθος 4-1/2 ίντσας, 5 Pk
€84.13 /πακέτο