Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04360.025.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμού 8, 1/4-28 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας, 100 Pk | AB3RAB 1UY98

NUCOR N04360.025.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 1/4-28 μέγεθος σπειρώματος, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RAB Μοντέλο: N04360.025.0150Cross Ref: 1UY98
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
€41.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
ΞαναγεμίζειΑρ. Αρ. 00081-2420-452
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1012
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04360.025.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, 1/4-28 μέγεθος σπειρώματος, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, 100 Pk
€41.30 /πακέτο