Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04100.100.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμού 8, 1-8 μέγεθος σπειρώματος, μέγεθος 3-1/2 ίντσας, 5Pk | AB3DUV 1RML6

NUCOR N04100.100.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 1-8, μέγεθος 3-1/2 ίντσας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DUV Μοντέλο: N04100.100.0350Cross Ref: 1RML6
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
€51.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
Διάμετρος1"
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1-8
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2968
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04100.100.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, βαθμού 8, μέγεθος σπειρώματος 1-8, μέγεθος 3-1/2 ίντσας, 5 Pk
€51.42 /πακέτο