MARATHON MOTORS Κινητήρες Carrier, Τριφασικοί, Υπαίθριος Πάνω


Οι κινητήρες Marathon carrier είναι μονάδες αντικατάστασης OEM που έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν οποιονδήποτε κατεστραμμένο ή σπασμένο κινητήρα σε συστήματα HVAC. Αυτοί οι κινητήρες αντικατάστασης ταιριάζουν με τον υπάρχοντα κινητήρα του εξοπλισμού από τον αρχικό κατασκευαστή για να εξασφαλίσουν σταθερή απόδοση και ακριβή εγκατάσταση.

Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣώμα Dia.κορνίζαΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΜέγεθος στηρίγματοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
056T34D5364
13.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF- 2Α208-230/460€1,163.85
B
056T11D5209
14 13 / 16 "7-1 / 16 "56Κάτω από το 10005 / 8 "3.75 "10-32 unf -2a200-230/460€979.55

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για την παραγωγή κίνησης.
  • Η δύναμη παράγεται μέσα στον κινητήρα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος περιέλιξης και του μαγνητικού πεδίου.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κινητήρες μεταφοράς Marathon διαθέτουν ένα ανοιχτό περίβλημα πάνω από ή αδιάβροχο περίβλημα που επιτρέπει στον αέρα ψύξης να ρέει μέσω του κινητήρα, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση.
  • Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με ρουλεμάν με μόνιμη λίπανση για μείωση της τριβής του κινητήρα.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν λειτουργία σχεδίασης 3 φάσεων για παροχή σταθερής ισχύος και παροχή χωρίς κραδασμούς και ομαλή απόδοση σε ταχύτητες έως και 3450 σ.α.λ.
  • Αυτά τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα για να εξασφαλίζουν δομική ακαμψία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτών των κινητήρων μεταφοράς Marathon;

Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;

  • Μονοφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Αυτοί οι κινητήρες αποτρέπουν την υπερφόρτωση;

Ναι, αυτοί οι κινητήρες Marathon διαθέτουν αυτόματο θερμικό προστατευτικό επαναφοράς για την αποφυγή υπερφόρτωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;