ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ Ρυθμιζόμενη λουρίδα καιρού πλαισίου πόρτας
Ρυθμιζόμενη πόρτα Weatherstrip
ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ
Περισσότερες πληροφορίες
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας1 / 8 "
Μήκος πακέτου αποστολής (σε)36.5
Πλάτος πακέτου αποστολής (σε)1.75
ΜάρκαΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ
Δεν Μοντέλο107ΝΑ-36
Κώδικας Εναρμόνισης7308305050
Ύψος φλάντζας1-1 / 4 "
Φινίρισμα φλάντζαςαλουμίνιο
Παραμένει ευέλικτο σε-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Εισαγωγή τύπουΡυθμιζόμενες τιράντες
Ύψος πακέτου αποστολής (in)0.5
Πάχος φλάντζας1 / 2 "
Πωλήθηκε ωςΛωρίδα
Πλάτος φλάντζας1.25 "
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους1 / 4 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Προβολή1 / 2 "
ΕίδοςΠλαίσιο πόρτας Weatherstrip
υλικούΠεριλαμβάνεται
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.