BRADY 1520 Series, Επιστολή ετικέτας


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Κίτρινο , Ύψος χαρακτήρα: 5 / 8 " , Πλάτος χαρακτήρων: 15 / 32 " , Βαθμός: Δεν είναι αναδρομικά , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Δείκτες ανά κάρτα: 32 , Υλικό: Vinyl , Συνολικό ύψος: 3 / 4 " , Συνολικό πλάτος: 9 / 16 "
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτήραςΑριθμός καρτώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1520-Α
A1€24.65
B
1520-LTR ΚΙΤ
Ένα Thr Z25€115.40
C
1520-B
B1€23.18
D
1520-C
C1€24.03
E
1520-D
D1€21.98
F
1520-DSH
παύλα1€25.06
G
1520-Ε
E1€22.55
H
1520-F
F1€24.74
I
1520-G
G1€24.19
J
1520-Η
H1€24.74
K
1520-I
I1€24.49
L
1520-J
J1€21.55
M
1520-K
K1€22.55
N
1520-L
L1€23.06
O
1520-Μ
M1€22.55
P
1520-Ν
N1€22.55
Q
1520-O
O1€23.06
R
1520-P
P1€21.95
S
1520-R
R1€22.55
T
1520-S
S1€22.46
U
1520-T
T1€24.74
V
1520-U
U1€22.55
W
1520-Β
V1€23.04
X
1520-W
W1€24.74
Y
1520-X
X1€21.98
Z
1520-Y
Y1€22.88
A1
1520-Z
Z1€22.55

1520 Series, Επιστολή ετικέτας

Οι ετικέτες γραμμάτων της σειράς Brady 1520 χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου για την επισήμανση κειμένων. Διαθέτουν κατασκευή βινυλίου για να αντιστέκονται στην τριβή και η ιδιότητα πρόσφυσης του μελανιού μειώνει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από ακούσιες γρατσουνιές και γρατζουνιές. Αυτές οι ετικέτες με γράμματα διαθέτουν γυαλιστερό φινίρισμα για αισθητική και βελτιωμένη ορατότητα. Έχουν θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται από -40 έως 82 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;