MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem Ανταλλακτικό μοτέρ 3-phase 1 Hp | AF6UHN 20JP50 / X235

MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem Αντικατάσταση κινητήρα 3 φάσεων 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UHN Μοντέλο: 056T11D5209Cross Ref: 20JP50 / X235

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€979.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντικατάστασης OEM
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.7-1 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6.6-6.0/3.0
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας11 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1140
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14 13 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα3.75 "
Μέγεθος στηρίγματος10-32 unf -2a
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501516040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣώμα Dia.κορνίζαΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΜέγεθος στηρίγματοςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34D5364 Ανταλλακτικός κινητήρας Oem 3φασικός Σταγόνας 5hp | AF6UHJ 20JP46 / X251 056T34D536413.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF- 2Α208-230/460€1,163.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem Αντικατάσταση κινητήρα 3 φάσεων 1 Hp
€979.55 /μονάδα