MARATHON MOTORS 056T34D5364 Ανταλλακτικός κινητήρας Oem 3φασικός Σταγόνας 5hp | AF6UHJ 20JP46 / X251

MARATHON MOTORS 056T34D5364 Ανταλλακτικό μοτέρ Oem 3φασικό Dripproof 5hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UHJ Μοντέλο: 056T34D5364Cross Ref: 20JP46 / X251

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,163.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντικατάστασης OEM
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
κορνίζα56HZ
Πλήρες φορτίο13.5-12.4/6.2
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας11.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας3450
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13.5 "
Φάση3
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Μέγεθος στηρίγματος10-32 UNF- 2Α
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣώμα Dia.κορνίζαΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΜέγεθος στηρίγματοςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem Ανταλλακτικό μοτέρ 3-phase 1 Hp | AF6UHN 20JP50 / X235 056T11D520914 13 / 16 "7-1 / 16 "56Κάτω από το 10005 / 8 "3.75 "10-32 unf -2a200-230/460€979.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34D5364 Ανταλλακτικό μοτέρ Oem 3φασικό Dripproof 5hp
€1,163.85 /μονάδα