WESCO Μεταλλικά Ανυψωτικά Πλαίσιο από Ατσάλι - Βαρούλκο Τεσσάρων Τροχών


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Μήκος πιρουνιού: 18 " , Πλάτος περόνης: 3" , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 5.75 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 750 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό μήκος: 32 " , Με την υποστήριξη: Χειροκίνητο βαρούλκο , Roller Dia.: 3.5 " , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
260020
πλατφόρμα ανύψωσης40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,652.98
A
260021
πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,772.65
A
260022
πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,734.32
B
260023
Pedalift βαρούλκου40 "48.5 "22.5 "--€1,745.33
B
260024
Pedalift βαρούλκου54 "60.5 "22.5 "--€1,895.15

Μεταλλικά Ανυψωτικά Πλαίσιο από Ατσάλι - Βαρούλκο Τεσσάρων Τροχών

Τα πεντάλ Wesco έχουν ατσάλινα κουφώματα που παρέχουν αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση και χρησιμοποιούνται για εύκολη οριζόντια ανύψωση και μεταφορά παλετών. Αυτά τα πεντάλ είναι εξοπλισμένα με βαρούλκο χειρός για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε τα πιρούνια / πλατφόρμες για εύκολη ολίσθηση φορτίου. Έχουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 750 lb και μπορούν να ανυψώσουν εξοπλισμό με ύψη έως 54 ίντσες. Αυτές οι μονάδες ενσωματώνονται περαιτέρω με πολυουρεθάνη, ρουλεμάν εμπρός περιστρεφόμενους τροχούς και κλειδαριές τροχών για ελεγχόμενη ευελιξία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;