WESCO 260021 4-wheelch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 Lift, 22 x 22 Platform | AG7JDW WDPL-54-2222

WESCO 260021 Pedalift βαρούλκου με 4 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 54" Πλατφόρμα 22" x 22"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JDW Μοντέλο: 260021Cross Ref: WDPL-54-2222

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,772.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
ΧρώμαRed
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.75 "
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος60.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Μήκος πλατφόρμας22 "
Πλάτος Πλατφόρμας22 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Roller Dia.3.5 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260020 4-τροχό Winch Pedalift, 750 Lbs Capacity, 40 "Lift, 16" x 20 "Platform | AG7JDV WDPL-40-1620 260020πλατφόρμα ανύψωσης40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,652.98
WESCO 260022 4-τροχό βαρούλκο Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 30" x 22 "Platform | AG7JDX WDPL-54-2230 / 8DTY9 260022πλατφόρμα ανύψωσης54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,734.32
WESCO 260023 4-τροχό βαρούλκο Pedalift, 750 Lbs Capacity, 40 "Lift, 18" x 3 "Fork | AG7JDY WDPL-40-F 260023Pedalift βαρούλκου40 "48.5 "22.5 "--€1,745.33
WESCO 260024 4-τροχό βαρούλκο Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 "Lift, 18" x 3 "Fork | AG7JDZ WDPL-54-F 260024Pedalift βαρούλκου54 "60.5 "22.5 "--€1,895.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260021 Pedalift βαρούλκου με 4 τροχούς, χωρητικότητα 750 λίβρες, ανύψωση 54" Πλατφόρμα 22" x 22"
€1,772.65 /μονάδα