DWYER INSTRUMENTS PGηφιακοί μετρητές πίεσης σειράς DPG-200


Φίλτρα
Ακρίβεια: 0.25% πλήρης κλίμακα , Μήκος καλωδίου: 3 πόδια. , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 " , Τύπος σύνδεσης: NPT , Εμφάνιση ψηφίων: Αριθμοί 4 , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Βαθμός: Βαθμός 316L , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Αξιολόγηση IP: IP 66 , Μήκος καλωδίου: 36 " , Αντίσταση βρόχου: 600 Ohm μέγ. , Βαθμολογία NEMA: 4X , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Κατανάλωση ενέργειας: 0.8W , Απαιτούμενη ισχύς: 12 έως 24V AC / DC , Θερμ. Εύρος: 0 μοίρες έως 158 μοίρες. φά , Θερμικό σφάλμα: -/+ 0.02% , Διαβρεγμένα υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DPG-200
Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 έως 0 psig€1,126.51
A
DPG-211
Iυ, Χιλιόγραμμα ανά εκατοστό τετραγωνισμένο, Μπαρ0 έως 5000 psig€1,122.11
A
DPG-210
Psi, Κιλά ανά εκατοστό σε τετράγωνο, Μπάρα, Σε HG, FT WC0 έως 3000 psig€1,122.11
A
DPG-209
Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA0 έως 1000 psig€1,122.11
A
DPG-207
Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο0 έως 300 psig€1,126.51
A
DPG-208
Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο0 έως 500 psig€1,126.51
A
DPG-206
Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο, IN H2O0 έως 200 psig€1,126.51
A
DPG-202
Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 15 psig€1,126.51
A
DPG-203
Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 30 psig€1,126.51
A
DPG-204
Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 50 psig€1,137.20
A
DPG-205
Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 100 psig€1,126.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;