EATON Σειρά 74315 Σταθεροί κινητήρες μεσαίου τύπου


Οι έμβολοι μεσαίας ισχύος της σειράς Eaton 74315 είναι ιδανικοί για κίνηση γερανών, εκσκαφείς, εξοπλισμό κατασκευής, γερανούς πλοίων, βαρούλκα και υδραυλικό εξοπλισμό βαρέως τύπου.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
74315-DCU
€1,943.66
RFQ
B
74315-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
€2,019.42
RFQ
B
74315-DBF
€1,637.96
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Η υδραυλική ενέργεια της αντλίας μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια από αυτούς τους κινητήρες εμβόλου μεσαίας ισχύος.
  • Η ανεπτυγμένη μηχανική ενέργεια περιστρέφει τον συνδεδεμένο άξονα των κινητήρων για να κινήσει το φορτίο που είναι συνδεδεμένο σε αυτόν.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κινητήρες μεσαίας χρήσης της σειράς Eaton 74315 διαθέτουν μέγιστη ισχύ εξόδου 35 kW με ονομαστική ταχύτητα 47 ίππων και μέγιστο κυβισμό 32.9 cu.cb/rev.
  • Διαθέτουν δακτύλιο Ο με θύρα SAE για στεγανή σύνδεση και ταχύτητα ροής εισόδου 121 l/min σε ονομαστική ταχύτητα 32 GPM.
  • Αυτοί οι κινητήρες διπλής περιστροφής διαθέτουν φλάντζες τοποθετημένες σε SAE για την αποτροπή του άξονα από το εξωτερικό φορτίο και την αντίσταση υψηλής πίεσης.
  • Αντέχουν μέγιστη πίεση 345 bar.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το μέγιστο εύρος ιξώδους αυτών των κινητήρων εμβόλων μέσης ισχύος σε ένα υδραυλικό σύστημα;

Το μέγιστο ιξώδες κυμαίνεται από 60 έως 180 SUS για κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Ποια είναι η συνεχής ονομαστική πίεση των κινητήρων σταθερού εμβόλου μέσης ισχύος της σειράς Eaton 74315;

210 μπαρ.

Ποιος είναι ο κωδικός καθαριότητας ISO για τους εμβολοφόρους κινητήρες της σειράς Eaton 74315;

Ο κωδικός καθαριότητας ISO προσδιορίζει τη μόλυνση των σωματιδίων στο λάδι κινητήρα. Αυτοί οι κινητήρες έχουν κωδικό καθαρότητας 18/13 που σημαίνει ότι επιτρέπει μεγέθη σωματιδίων μεγαλύτερα από 5 μικρά (2500 σωματίδια ανά χιλιοστόλιτρο) και 15 μικρά (80 σωματίδια ανά χιλιοστόλιτρο), αντίστοιχα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;