Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DPG-203 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 30 PSI | AD7PHY 4FTL8

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPG-203, 0 έως 30 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7PHY Μοντέλο: DPG-203Cross Ref: 4FTL8
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
€1,126.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια0.25% πλήρης κλίμακα
Μήκος καλωδίου3 πόδια.
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Εμφάνιση μονάδωνPsi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IPIP 66
Μήκος μολύβδου36 "
Αντίσταση βρόχου600 Ohm μέγ.
Αξιολόγηση NEMA4X
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Κατανάλωση ενέργειας0.8W
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24V AC / DC
Εύρος πίεσης0 έως 30 psig
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 158 μοίρες. φά
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9032200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 1/4 ίντσας MNPT | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 έως 0 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-202 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 15 PSI | AD7PHX 4FTL7 DPG-202Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 15 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 50 psig€1,137.20
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 100 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-206 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 DPG-206Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο, IN H2O0 έως 200 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο0 έως 300 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-208 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 500 PSI | AD7PJD 4FTN4 DPG-208Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο0 έως 500 psig€1,126.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPG-203, 0 έως 30 PSI
€1,126.51 /μονάδα