Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€1,126.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Ψηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια
0.25% πλήρης κλίμακα
Μήκος καλωδίου
3 πόδια.
Μέγεθος σύνδεσης
1 / 4 "
Τύπος σύνδεσης
NPT
Εμφάνιση ψηφίων
Αριθμοί 4
Εμφάνιση μονάδων
Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG
Βαθμολογία περιβλήματος
ΝΕΜΑ 4Χ
Βαθμός
Βαθμός 316L
Στέγαση Υλικό
Αλουμίνιο
Εκτίμηση IP
IP 66
Μήκος μολύβδου
36 "
Αντίσταση βρόχου
600 Ohm μέγ.
Αξιολόγηση NEMA
4X
Παραγωγή
4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου
4 έως 20 mA
Κατανάλωση ενέργειας
0.8W
Απαιτούμενη ισχύς
12 έως 24V AC / DC
Εύρος πίεσης
-14.6 έως 0 psig
Θερμ. Εύρος
0 μοίρες έως 158 μοίρες. φά
Θερμικό σφάλμα
-/+ 0.02%
Υγρό υλικό
Ανοξείδωτο ατσάλι
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.4365
Ύψος πλοίου (cm)
10.67
Μήκος πλοίου (cm)
14.48
Πλάτος πλοίου (cm)
14.99
Κωδικός ΕΣ
9032200000
Χώρα Προέλευσης
US
Λεπτομέρειες:
Ψηφιακός μετρητής κενού με πομπό, ονομαστικό μέγεθος καντράν 3 ίντσες, βρεγμένα υλικά 316L από ανοξείδωτο χάλυβα, Ακρίβεια +/-0.25 τοις εκατό της πλήρους κλίμακας, ελάχιστη πίεση -14.7 psi, μέγιστη πίεση 0 psi, μπάρα μονάδων οθόνης, cm wc, πόδια wc, σε Hg, σε wc, kg/cm2, kPa, mbar, mm Hg, oz/in?, psig, Έξοδος 4 έως 20 mA DC, Σειρά DPG-200, Μονάδες βασικού εύρους μετρητών psi, Φύλο σύνδεσης διαδικασίας μετρητή, αρσενικό, βαθμολογία IP IP66, Βαθμολογία NEMA NEMA 4X, Θέση σύνδεσης διαδικασίας μετρητή κάτω
Χαρακτηριστικά:
Ο αισθητήρας κενού Dwyer Instruments DPG-200 διαθέτει οθόνη 4 ψηφίων με οπίσθιο φωτισμό που προσφέρει καθαρή ανάγνωση χωρίς παράλλαξη και μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων.
Παρέχεται με θήκη αλουμινίου βαρέως τύπου για να πληροί τις απαιτήσεις NEMA 4X (IP66) για χρήση σε ανώμαλα ή εξωτερικά περιβάλλοντα.
Η μονάδα τροφοδοτείται από 12 έως 24 VDC/VAC και περιέχει δύο σημεία ρύθμισης συναγερμού.
Διαθέτει πληκτρολόγιο τεσσάρων κουμπιών για εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν οπίσθιο φωτισμό, κορυφή & κοιλάδα, αυτόματο μηδέν και μετατροπή των μονάδων πίεσης.
Αυτό το μοντέλο διαθέτει περίβλημα εξωθημένου από ανοδιωμένο αλουμίνιο με εσοχή αυλακώσεις, μαύρο πολυανθρακικό μπροστινό και πίσω κάλυμμα, δακτυλίους Buna-N, επικάλυψη από πολυανθρακικό και κατασκευή αισθητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L για παρατεταμένη χρήση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
NEMA
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πόσο PSI είναι το πλήρες κενό;
Α. 14.7 psi.
Ε. Σε τι διαφέρει το κενό από την πίεση;
Α. Είναι μόνο μια πίεση που είναι κατά ένα μέγεθος μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση στην περιοχή. Ένα κενό μπορεί να είναι οποιαδήποτε πίεση μεταξύ 0 psi και 14.7 psi.
Ερ. Πώς αυξάνετε την πίεση κενού;
A.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να αλλάξετε την πίεση σε ένα σύστημα κενού.
Πρώτον, μεταβάλλοντας την ταχύτητα άντλησης (αλλαγή της ταχύτητας της αντλίας ή στραγγαλισμός κλείνοντας μια βαλβίδα).
Δεύτερον, επιτρέποντας την είσοδο αερίου στο σύστημα (άνοιγμα βαλβίδας).
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.