VESTIL Τεντωμένα περιτυλίγματα χειρός σειράς SW


Φίλτρα
Χειριστείτε Τύπος: Τηλεσκοπικός , Μέγιστη. Core Dia.: 3.25 " , Μέγιστη. Μήκος λαβής: 48.5 " , Μέγιστη. Έξω Διά.: 7" , Μέγιστη. Πλάτος τεντώματος περιτύλιξης: 7" , Min. Core Dia.: 1" , Min. Μήκος λαβής: 35.5 " , Min. Πλάτος τεντώματος περιτύλιξης: 3" , Roll Max. Διά.: 8"
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΜέγεθος πυρήναΣτυλ περιτυλίγματοςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Ύψος ρολούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΝΔ-ΧΕΡ-BG
3.38 "Μαύρη1/2 ", 2", 3 "Όθεν18.63 "10 "Ατσάλι20 "€127.29
B
ΝΔ-ΧΕΡ-Ρ
3.38 "Μαύρη2 ", 3"Στρογγυλεμένο15.63 "9.13 "Ατσάλι20 "€100.17
C
ΝΔ-ΧΕΙΡΟ-ΔΥ
6"Μαύρο, Πορτοκαλί2 ", 3"-6"36 "Πλαστικά, Χάλυβας24 "€352.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;