Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SW-HAND-R Στρογγυλό περιτύλιγμα χειρός χειρός | AG7ZXG

VESTIL SW-HAND-R Στρογγυλό τεντωμένο περιτύλιγμα χειρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZXG Μοντέλο: SW-HAND-R

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€100.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας Stretch Wrap
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος πυρήνα2 ", 3"
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος15.63 "
Μήκος9.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.3.25 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.7"
Μέγιστη. Ύψος ρολού20 "
Μέγιστη. Stretch Wrap Width7"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.1"
Ελάχ. Ύψος ρολού12 "
Ελάχ. Stretch Wrap Width3"
Roll Max. Dia.8"
Πλάτος3.38 "
Στυλ περιτυλίγματοςΣτρογγυλεμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)39.69
Μήκος πλοίου (cm)23.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.57
Κωδικός ΕΣ8205517500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΜέγεθος πυρήναΣτυλ περιτυλίγματοςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Ύψος ρολούΤιμή
VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Χειροκίνητο περιτύλιγμα τεντώματος | AG7ZXE ΝΔ-ΧΕΡ-BG3.38 "Μαύρη1/2 ", 2", 3 "Όθεν18.63 "10 "Ατσάλι20 "€127.29
VESTIL SW-HAND-WS Τεντωμένο περιτύλιγμα Ergo Long Handle | AG7ZXH ΝΔ-ΧΕΙΡΟ-ΔΥ6"Μαύρο, Πορτοκαλί2 ", 3"-6"36 "Πλαστικά, Χάλυβας24 "€352.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SW-HAND-R Στρογγυλό τεντωμένο περιτύλιγμα χειρός
€100.17 /μονάδα