Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SW-HAND-WS Τεντωμένο περιτύλιγμα Ergo Long Handle | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS Τεντωμένο περιτύλιγμα Ergo Long Handle

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZXH Μοντέλο: SW-HAND-WS

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€352.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας Stretch Wrap
ΧρώμαΜαύρο, Πορτοκαλί
Μέγεθος πυρήνα2 ", 3"
Χειριστείτε το Dia.1-1 / 4 ίντσες
Τύπος λαβήςΤηλεσκοπικός
Ύψος6"
Μήκος36 "
Χαμηλό ύψος35-1 / 4 ίντσες
ΥλικόΠλαστικά, Χάλυβας
Μέγιστη. Core Dia.3.25 "
Μέγιστη. Μήκος λαβής48.5 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.7"
Μέγιστη. Ύψος ρολού24 "
Μέγιστη. Stretch Wrap Width7"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.1"
Ελάχ. Μήκος λαβής35.5 "
Ελάχ. Ύψος ρολού10 "
Ελάχ. Stretch Wrap Width3"
Υψωμένο ύψος48 ίντσες
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467895090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΜέγεθος πυρήναΣτυλ περιτυλίγματοςΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Ύψος ρολούΤιμή
VESTIL SW-HAND-BG Ergo Style Χειροκίνητο περιτύλιγμα τεντώματος | AG7ZXE ΝΔ-ΧΕΡ-BG3.38 "Μαύρη1/2 ", 2", 3 "Όθεν18.63 "10 "Ατσάλι20 "€114.53
VESTIL SW-HAND-R Στρογγυλό περιτύλιγμα χειρός χειρός | AG7ZXG ΝΔ-ΧΕΡ-Ρ3.38 "Μαύρη2 ", 3"Στρογγυλεμένο15.63 "9.13 "Ατσάλι20 "€100.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SW-HAND-WS Τεντωμένο περιτύλιγμα Ergo Long Handle
€352.09 /μονάδα