Συσκευασμένες αντλίες θερμότητας τερματικού PTHP

Φίλτρα

FRIEDRICH -

Συσκευασμένη αντλία θερμότητας τερματικού

Οι τερματικές αντλίες θερμότητας συσκευασμένες Friedrich είναι κλιματιστικά τοποθετημένα σε παράθυρο, με πρόσθετα εξαρτήματα αντλίας θερμότητας που προστίθενται στις μονάδες. Αυτές οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν εξωτερικό αέρα ως πηγή θερμότητας το χειμώνα και ψύκτρα το καλοκαίρι. Αυτές οι συσκευασμένες τερματικές αντλίες θερμότητας είναι διαθέσιμες στις επιλογές τροφοδοσίας 20A και 30A Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΑντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuHΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,600265€1,828.38
APDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/208€1,557.45
APDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/208€1,700.32
APDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A6000265€1,684.82
APDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/208€1,564.43
APDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A8300265€1,764.60
APDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/208€1,488.68

Συσκευασμένες αντλίες θερμότητας τερματικού PTHP

Οι συσκευασμένες τελικές αντλίες θερμότητας (PTHP) είναι αποκεντρωμένες αντλίες θερμότητας πηγής αέρα (ASHP) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζεστούς και δροσερούς χώρους. Friedrich οι συσκευασμένες τερματικές αντλίες θερμότητας είναι κλιματιστικά τοποθετημένα σε παράθυρο με αξεσουάρ αντλίας θερμότητας, που προστίθενται στις μονάδες. Αυτά τα μοντέλα είναι επίσης γνωστά ως μονάδες μέσω του τοίχου, καθώς συνήθως εγκαθίστανται σε μανίκι που διέρχεται από τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις συσκευασμένες τερματικές αντλίες θερμότητας, διαθέσιμες σε τρέχουσες αξιολογήσεις 20 και 30Α.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;