Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DPG-211 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 5000 PSI | AD7PJG 4FTN7

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPG-211, 0 έως 5000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PJG Μοντέλο: DPG-211Cross Ref: 4FTN7
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
€1,122.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια0.25% πλήρης κλίμακα
Μήκος καλωδίου3 πόδια.
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 4
Εμφάνιση μονάδωνIυ, Χιλιόγραμμα ανά εκατοστό τετραγωνισμένο, Μπαρ
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
ΒαθμόςΒαθμός 316L
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IPIP 66
Μήκος μολύβδου36 "
Αντίσταση βρόχου600 Ohm μέγ.
Αξιολόγηση NEMA4X
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Κατανάλωση ενέργειας0.8W
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24V AC / DC
Εύρος πίεσης0 έως 5000 psig
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 158 μοίρες. φά
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9032200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ψηφιακός μετρητής κενού με πομπό, ονομαστικό μέγεθος καντράν 3 ίντσες, βρεγμένα υλικά 316L από ανοξείδωτο χάλυβα, Ακρίβεια +/-0.25 τοις εκατό της πλήρους κλίμακας, ελάχιστη πίεση 0 psi, μέγιστη πίεση 5,000 psi, μπάρα μονάδων οθόνης, kg/cm2, έξοδος 4, psig, έως 20 mA DC, Σειρά DPG-200, Μονάδες Πρωτεύουσας Εύρους μετρητή psi, Σύνδεση μετρητή διαδικασίας Φύλο αρσενικό, Βαθμολογία IP IP66, Βαθμολογία NEMA NEMA 4X, Θέση σύνδεσης μετρητή διαδικασίας κάτω, Μέγεθος σύνδεσης διαδικασίας μετρητή 1/4 ίντσες, μετρητής Τύπος σύνδεσης MPTN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DPG-200 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 1/4 ίντσας MNPT | AD7PHW 4FTL6 DPG-200Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 έως 0 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-202 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 15 PSI | AD7PHX 4FTL7 DPG-202Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 15 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-203 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 30 PSI | AD7PHY 4FTL8 DPG-203Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 30 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-204 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 50 PSI | AD7PHZ 4FTL9 DPG-204Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 50 psig€1,137.20
DWYER INSTRUMENTS DPG-205 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 100 PSI | AD7PJA 4FTN1 DPG-205Psi, Κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, Μπάρα, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, Ουγιές προ της ίντσας σε τετράγωνο, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 έως 100 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-206 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 200 PSI | AD7PJB 4FTN2 DPG-206Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο, IN H2O0 έως 200 psig€1,126.51
DWYER INSTRUMENTS DPG-207 Ψηφιακός μετρητής πίεσης, 0 έως 300 PSI | AD7PJC 4FTN3 DPG-207Psi, κιλά ανά εκατοστό στο τετράγωνο, ράβδος, σε HG, FT WC, FT Θαλασσινό νερό, KPA, ουγγιές πριν από την ίντσα σε τετράγωνο0 έως 300 psig€1,126.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Ψηφιακός μετρητής πίεσης DPG-211, 0 έως 5000 PSI
€1,122.11 /μονάδα