ENERPAC Μετρητές πίεσης και κενού

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της πίεσης σε ένα υδραυλικό σύστημα (0 - 50000 psi). Διαθέστε έναν δίσκο εκτόξευσης ασφαλείας που παρέχει προστασία από υψηλή πίεση

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΑποφοίτησηΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΑριθμητικά ΔιαστήματαΝήμα Ντιά.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AT6011L-----€4,212.60
AT6001L-----€2,585.00
AT6002L-----€2,563.91
AT6008L-----€2,938.76
AT6007L-----€2,892.45
AT6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€2,696.78
AT6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "€4,031.86
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AH4049L€511.16
AH4071L€811.36
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜονάδες Ανά ΔιαίρεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€719.25
AGP15S15000 psi10 bar, 200 psi€961.77
ΣτυλΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΑκρίβειαΔιάσταση AΜικρότερη αποφοίτησηΝήμα Ντιά.Διάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AG2510L--------€222.31
AG2515L--------€230.43
AG2511L--------€222.31
AG4040L--------€749.70
AG2538R--------€381.34
AG2509L--------€214.20
AG2534SR--------€222.31
AG2535SL--------€428.90
AG2533SR--------€222.31
AG2517SL--------€366.10
AG2516SL--------€220.69
AG2531RΚέντρο πίσω1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€236.60
AG2537RΚέντρο πίσω1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€325.87
AG2534RΚέντρο πίσω1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€236.60
AG2517LΚάτω Όρος1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€228.47
AG4039LΚάτω Όρος1%4"100 psi1 / 2 "1.93 "1/2 "NPTF5.38 "€622.16
AG2512LΚάτω Όρος1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€229.15
AG2536LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€283.07
AG2514LΚάτω Όρος1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€256.50
AG2535LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€216.89
AG4089LΚάτω Όρος1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€578.08
AG2513LΚάτω Όρος1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€237.42
AG4088LΚάτω Όρος1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€439.69
AG2516LΚάτω Όρος1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€222.90
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1534R€220.69
A1537R€455.86
ΣτυλΜοντέλοΔύναμηΣυμβατότητα μετρητήΥλικό φακούΣυμβατότητα σειράςΝήμα Ντιά.Μονάδες Ανά ΔιαίρεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGF835P------€759.44
AGF120P------€759.44
AGF230P------€759.44
AGF871P------€759.44
AGF200P------€759.44
AGF813P0 έως 23.5, 36, 65 τόνοι.Όλοι οι κύλινδροι RCH, RRH, RWH 20, 30 και 60 τόνωνΠοτήριRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/1 τόνος.€759.11
AGF510P0 έως 50, 100 τόνοι.Όλοι οι κύλινδροι RCS, RSM 50 και 100 τόνωνΠοτήριRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 τόνος.€788.22
AGF50P0 έως 10000 λίβρες.Όλοι οι κύλινδροι RC, RR, RAC, RACL 50 τόνωνΠοτήριRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 λίβρες, 1 τόνος.€759.11
AGF5P0 έως 10000 λίβρες.Και οι κύλινδροι RC, RSM 5 τόνωνγυαλί ασφάλειαςRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 λίβρες, 0.1 τόνος.€755.51
AGF10P0 έως 22200 λίβρες.Όλοι οι κύλινδροι RC, RSM, RCS, RR, RW 10 τόνωνΠοτήριRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 λίβρες, 0.2 τόνος.€741.39
AGF20P0 έως 51500 λίβρες.Και οι κύλινδροι RC 25 τόνωνΠοτήριRC1 / 2 "100 psi, 500 λίβρες, 0.5 τόνος.€746.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;