Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC T6010L Δοκιμαστικό μετρητή συστήματος, ανοξείδωτο ατσάλι, 40000 Max. Psi | AA8KUH 18Y552

ENERPAC T6010L Μετρητής συστήματος δοκιμής, ανοξείδωτος χάλυβας, 40000 Max. Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KUH Μοντέλο: T6010LΣταυρός: 18Y552
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
€4,031.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια1.5%
Αποφοίτηση200 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας40000 psi
Αριθμητικά Διαστήματα5000 psi
ΣτυλΣτεγνώστε
Νήμα Ντιά.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΑποφοίτησηΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΑριθμητικά ΔιαστήματαΝήμα Ντιά.Τιμή
Μετρητής συστήματος δοκιμής ENERPAC T6003L, κράμα χάλυβα, 10000 Max. Psi | AA8KUG 18Y551 T6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€2,696.78
ENERPAC T6001L Μανόμετρο, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----€2,585.00
ENERPAC T6002L Μανόμετρο, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----€2,563.91
ENERPAC T6007L Μανόμετρο, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----€2,892.45
ENERPAC T6008L Μανόμετρο, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----€2,938.76
ENERPAC T6011L Μανόμετρο, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----€4,212.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC T6010L Μετρητής συστήματος δοκιμής, ανοξείδωτος χάλυβας, 40000 Max. Psi
€4,031.86 /μονάδα