Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μανόμετρο ENERPAC GP-10S, 10000 PSI, Πρόσοψη καντράν 4 ιντσών | AC9UKL 3KD63

ENERPAC Μανόμετρο GP-10S, 10000 PSI, Πρόσοψη καντράν 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UKL Μοντέλο: GP-10SΣταυρός: 3KD63
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
€719.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια1%
Συμβατότητα μετρητήΌλοι οι κύλινδροι
Υλικό φακούΠοτήρι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω Όρος
ΣτυλΣτεγνώστε
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Τύπος νημάτωνNPTF
Μονάδες Ανά Διαίρεση10 bar, 100 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.648
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το μανόμετρο Enerpac GP-10S χρησιμοποιείται σε υδραυλικές πρέσες, κυλίνδρους, μονάδες ισχύος και υδραυλικό εξοπλισμό για την εξασφάλιση ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας. Μετρά & εμφανίζει την πίεση που παράγεται από το σύστημα και μπορεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με το υδραυλικό κύκλωμα για να παρέχει μετρήσεις πίεσης σε πραγματικό χρόνο.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το μανόμετρο διαθέτει επιφάνεια μετρητή διαμέτρου 4 ιντσών για βελτιωμένη αναγνωσιμότητα.
  • Διαθέτει θήκες μετρητών από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτό το μανόμετρο είναι βαθμονομημένο με ενδείξεις διπλής κλίμακας για τη μέτρηση τόσο του psi όσο και του bar.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Προσαρμογέας Gauge GA1: Αυτός ο προσαρμογέας υδραυλικού μετρητή πίεσης είναι συμβατός με μετρητές και μηχανές. Επιτρέπει τη σύνδεση ενός μετρητή με συγκεκριμένο κύλινδρο, πρέσα ή άλλο εργαλείο. Αυτός ο προσαρμογέας διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και έχει μέγιστη βαθμολογία πίεσης έως και 10000 psi.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε το μανόμετρο Enerpac GP-10S;

A.

  • Αποσυνδέστε το μανόμετρο από το υδραυλικό σύστημα.
  • Επιθεωρήστε το μετρητή για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς, όπως ραγισμένο γυαλί ή χαλαρές συνδέσεις.
  • Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του μετρητή με ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα απαλό καθαριστικό διάλυμα ή διαλύτη για να καθαρίσετε την επιφάνεια του μετρητή και να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ή συσσωρεύσεις.
  • Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ή λειαντικών υλικών που θα μπορούσαν να βλάψουν το μετρητή.
  • Ελέγξτε την ακρίβεια του μετρητή χρησιμοποιώντας μια βαθμονομημένη πηγή πίεσης, εάν είναι δυνατόν.
  • Εάν είναι απαραίτητο, βαθμονομήστε ξανά το μετρητή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω ένα μανόμετρο;

A.

  • Προσδιορίστε το απαιτούμενο εύρος πίεσης για την εφαρμογή σας.
  • Λάβετε υπόψη το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας για τις μετρήσεις σας.
  • Επιλέξτε ένα μέγεθος καντράν που παρέχει σαφή ορατότητα των ενδείξεων πίεσης.
  • Επιλέξτε ένα μετρητή με τύπο σύνδεσης που ταιριάζει με τα εξαρτήματα του υδραυλικού σας συστήματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια και άνεση στην επιθυμητή θέση.
  • Επιλέξτε ένα μανόμετρο που εμφανίζει μετρήσεις πίεσης στην επιθυμητή μονάδα μέτρησης.
  • Λάβετε υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και οι κραδασμοί.
  • Επιλέξτε ένα μετρητή κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά κατάλληλο για την εφαρμογή σας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜονάδες Ανά ΔιαίρεσηΤιμή
Μετρητής πίεσης ENERPAC GP15S 0 έως 15000 Psi 4 ίντσες 1 / 2in | AD6MRU 46C578 GP15S15000 psi10 bar, 200 psi€1,015.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Μανόμετρο GP-10S, 10000 PSI, Πρόσοψη καντράν 4 ιντσών
€719.25 /μονάδα