Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC GA1 Gauge Adaptor, Θύρα Gauge 1/4 Inch | AD6MRP 46C572

ENERPAC Προσαρμογέας Gauge GA1, Θύρα Gauge 1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MRP Μοντέλο: GA1Κωδ. Σταυρού: 46C572
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
€144.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας μετρητή
Διάσταση A2.81 "
Διάσταση Β1.14 "
Διάσταση C1/2 "NPTF
Διάσταση D3/8 "NPTF
Διάσταση Ε3/8 "NPTF
Διάσταση F1.25 "
Γυναικείο Μέγεθος Τελικού3 / 8 "
Γυναικείο Τελικός ΤύποςNPTF
Μέγεθος θύρας μετρητή1 / 2 "
Τύπος θύρας μετρητήNPTF
Τύπος εισόδουNPTF
Αρσενικό Τελικό Μέγεθος3 / 8 "
Αρσενικός ακραίος τύποςNPTF
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • (F) NPT Fitting (In.) (3/8)
    • (M) NPT Fitting (In.) (3/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΜέγεθος θύρας μετρητήΑρσενικό Τελικό ΜέγεθοςΤιμή
ENERPAC GA-2 Adapter Gauge, 1/2 Inch NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 Inches | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€151.16
Μετρητής προσαρμογέα ENERPAC GA-3, 700 bar, 1/4 ίντσας NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€144.15
Μετρητής προσαρμογέα ENERPAC GA-4 | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€146.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Προσαρμογέας Gauge GA1, Θύρα Gauge 1/4 Inch
€144.66 /μονάδα