Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής προσαρμογέα ENERPAC GA-3, 700 bar, 1/4 ίντσας NPTF | AC9UJT 3KD39

ENERPAC Gauge προσαρμογέα GA-3, 700 bar, 1/4 ίντσας NPTF

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJT Μοντέλο: GA-3Σταυρός: 3KD39
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
€144.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας μετρητή
Διάσταση A5.25 "
Διάσταση Β1.38 "
Διάσταση C1/4 "NPTF
Διάσταση D3/8 "NPTF
Διάσταση Ε3/8 "NPTF
Διάσταση F1.25 "
Γυναικείο Μέγεθος Τελικού3 / 8 "
Γυναικείο Τελικός ΤύποςNPTF
Μέγεθος θύρας μετρητή1 / 4 "
Τύπος θύρας μετρητήNPTF
Τύπος εισόδουNPTF
Αρσενικό Τελικό Μέγεθος3 / 8 "
Αρσενικός ακραίος τύποςNPTF
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το μανόμετρο προσαρμογέα Enerpac GA-3 είναι ιδανικό για την εύκολη τοποθέτηση μετρητών πίεσης σε υδραυλικά συστήματα, εξαλείφοντας την ανάγκη για πολύπλοκες εγκαταστάσεις και επιτρέποντας μια εγκατάσταση χωρίς προβλήματα. Χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις μεταφορές και στην κατασκευή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Εξαλείφει την ανάγκη για πρόσθετα εξαρτήματα ή προσαρμογείς, μειώνοντας την πολυπλοκότητα της διαδικασίας εγκατάστασης, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια και καθιστώντας το βολικό για τους χρήστες.
  • Αυτό το μανόμετρο προσαρμογέα διαθέτει μια αποκλειστική θύρα για σύνδεση μετρητή που προσφέρει ακριβή παρακολούθηση και διατηρεί τα βέλτιστα επίπεδα πίεσης εντός του υδραυλικού συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική απόδοση και απόδοσή του.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτόν τον μετρητή προσαρμογέα Enerpac GA-3;

A.

  • Επιθεωρείτε περιοδικά το μετρητή για τυχόν σημάδια ζημιάς, όπως ρωγμές ή διαρροές.
  • Καθαρίστε το μετρητή χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και νερό για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή υπολείμματα.
  • Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ή διαλυτών που μπορεί να βλάψουν τα εξαρτήματα του μετρητή.

Ε. Πόσο ακριβής είναι αυτός ο μετρητής προσαρμογέα Enerpac GA-3;

A. Ο μετρητής προσαρμογέα GA-3 παρέχει ακριβείς μετρήσεις πίεσης. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να βαθμονομεί περιοδικά το μετρητή για να διασφαλίζει την ακρίβεια.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτού του μετρητή προσαρμογέα Enerpac GA-3;

Α. Έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 700 bar.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΜέγεθος θύρας μετρητήΑρσενικό Τελικό ΜέγεθοςΤιμή
ENERPAC GA-2 Adapter Gauge, 1/2 Inch NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 Inches | AC9UJR 3KD38 GA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€151.16
Μετρητής προσαρμογέα ENERPAC GA-4 | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€146.32
ENERPAC GA1 Gauge Adaptor, Θύρα Gauge 1/4 Inch | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€144.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Gauge προσαρμογέα GA-3, 700 bar, 1/4 ίντσας NPTF
€144.15 /μονάδα