Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC GA-2 Adapter Gauge, 1/2 Inch NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 Inches | AC9UJR 3KD38

ENERPAC Gauge προσαρμογέα GA-2, 1/2 ίντσα NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJR Μοντέλο: GA-2Σταυρός: 3KD38
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
€151.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας μετρητή
Διάσταση A6.1 "
Διάσταση Β1.38 "
Διάσταση C1/2 "NPTF
Διάσταση D3/8 "NPTF
Διάσταση Ε3/8 "NPTF
Διάσταση F1.25 "
Γυναικείο Μέγεθος Τελικού3 / 8 "
Γυναικείο Τελικός ΤύποςNPTF
Μέγεθος θύρας μετρητή1 / 2 "
Τύπος θύρας μετρητήNPTF
Τύπος εισόδουNPTF
Αρσενικό Τελικό Μέγεθος3 / 8 "
Αρσενικός ακραίος τύποςNPTF
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8503009560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για εφαρμογές όπου το μέγεθος των αρσενικών νημάτων είναι διαφορετικό από τα θηλυκά νήματα
    • Σχεδιασμένο για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση ενός μανόμετρου σε υδραυλικό σύστημα
    • Το αρσενικό άκρο βιδώνει στη θύρα κυλίνδρων, το θηλυκό άκρο δέχεται σωλήνα / ζεύκτη και έχει μια τρίτη θύρα για σύνδεση μετρητή
    • Χρησιμοποιείται για την απλοποίηση της εγκατάστασης και των μετρήσεων του μετρητή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΜέγεθος θύρας μετρητήΑρσενικό Τελικό ΜέγεθοςΤιμή
Μετρητής προσαρμογέα ENERPAC GA-3, 700 bar, 1/4 ίντσας NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€144.15
Μετρητής προσαρμογέα ENERPAC GA-4 | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€146.32
ENERPAC GA1 Gauge Adaptor, Θύρα Gauge 1/4 Inch | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€144.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Gauge προσαρμογέα GA-2, 1/2 ίντσα NPT Gauge Port, 10000 psi, 6.1 ίντσες
€151.16 /μονάδα