BRADY Δείκτης σωλήνων, υποχλωριώδες νάτριο


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Ύψος χαρακτήρα: 1 / 2 " , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί F , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4362-C
Πορτοκαλί2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.77
A
4362-D
Πορτοκαλί4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.39
B
5848-HPHV
Πορτοκαλί8 "και μεγαλύτερο-Ιμάντας1Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας-€43.12
C
7408-3C
Πορτοκαλί3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Vinyl2.75 "€0.56
D
109681
ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€186.19
E
7408-4
Πορτοκαλί3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.98
F
4362-G
Πορτοκαλί8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο10 "€33.89
G
5848-O
Πορτοκαλί--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€13.11
A
4362-Α
Πορτοκαλί3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.77
D
109682
ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€205.47
H
5848-I
Πορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€16.91
I
7264-1
Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.25 "€0.58
J
7264-3C
Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.25 "€0.58
K
5761-I
Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.80
K
5761-O
Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€13.43
L
4124-B
Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.87
M
4124-G
Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89
N
5761-HPHV
Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€4.19
O
15566
Κίτρινο-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€170.17
P
41575
Κίτρινο-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€172.49
K
5761-II
Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.24
L
4124-C
Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.77
Q
7264-4
Κίτρινο3/4" to 2-3/8"2.25 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.25 "€0.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;