Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 109682 Pipe Marker 30 Feet Height x 12 Inch Width Vinyl | AF7ABE 20TE68

BRADY 109682 Pipe Marker Ύψος 30 πόδια x πλάτος 12 ίντσες βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7ABE Μοντέλο: 109682Cross Ref: 20TE68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€205.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe ODΚόψτε σε μέγεθος
Ύψος30ft.
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα65
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3919905060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5761-HPHV Pipe Marker Υποχλωριώδες νάτριο 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AA6MYV 14H976 5761-HPHVΚίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€4.19
BRADY 5761-I Pipe Marker Sodium υποχλωριώδες κίτρινο | AA6MYW 14H977 5761-IΚίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.80
BRADY 5761-II Pipe Marker Νάτριο Υποχλωριώδες Κίτρινο | AA6MYX 14H978 5761-IIΚίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.24
BRADY 5761-O Δείκτης σωλήνων Υποχλωριώδες νάτριο 1/2 έως 1-3 / 8 | AA6MYY 14Η979 5761-OΚίτρινο1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€13.43
BRADY 4124-B Pipe Marker Hypochlorite Sodium Yellow | AE3ZJP 5GXW5 4124-BΚίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.87
BRADY 4362-A Δείκτης σωλήνα Υποχλωριώδες νάτριο 3/4 έως 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-ΑΠορτοκαλί3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.77
BRADY 4124-C Pipe Marker Sodium Hypochlorite Yellow | AE4KDM 5LDV4 4124-CΚίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 109682 Pipe Marker Ύψος 30 πόδια x πλάτος 12 ίντσες βινύλιο
€205.47 /μονάδα