MORSE DRUM Σειρά 309 Drum Tumblers


Τα Drum Tumblrs της σειράς Morse Drum 309 χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη ή την ανάδευση του περιεχομένου των τυμπάνων, καθιστώντας τα ιδανικά στη χημική, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.

Φίλτρα
Drum Dia .: 18 "έως 23.5" , Ύψος τυμπάνου: 29 "έως 37" , Μέγεθος τυμπάνου: 30 έως 55 gal. , HP: 1 hp , Πίεση: 40 psi
ΣτυλΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
309-3
-3230/ 460V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ
A
309-E1
-1115/ 230V AC-14 RPM-€8,906.86
RFQ
A
309-1-E50
-1110/ 220V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
A
309-3-E50
-3230/ 400V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
A
309-1
-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ
A
309-Α
----14 RPM-€8,632.91
RFQ
A
309-E3
-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€9,508.23
RFQ
A
309-3-E575
-3575V AC-14 RPM-€9,661.91
RFQ
A
309-1-50-μ.Χ
------€16,637.73
RFQ

Σειρά 309 Drum Tumblers

Τα τύμπανα τυμπάνων Morse Drum 309 Series κρατούν τα κλειστά τύμπανα υπό γωνία και τα περιστρέφουν από γωνία σε γωνία για να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Μπορούν να φιλοξενήσουν τύμπανα πλαστικού, χάλυβα ή ινών 55 / 30 γαλονιών και τροφοδοτούνται από αντιεκρηκτικούς κινητήρες / κινητήρες τύπου αέρα / μετατροπέα / TEFC με μέγιστη ταχύτητα 14 σ.α.λ. Αυτά τα ποτήρια μπορούν να χειριστούν συστατικά με χωρητικότητα έως και 800 λίβρες και επιτρέπουν τη φόρτωση ενός όρθιου τυμπάνου με τη βοήθεια ενός γερανού ή ενός ανυψωτικού τυμπάνου κάτω από τον άγκιστρο Morse.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα τύμπανα μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν σε πλαστικά, χαλύβδινα ή ινώδη τύμπανα.
  • Περιστρέφουν τα τύμπανα με σταθερή ταχύτητα 14 σ.α.λ.
  • Αυτοί οι ανατροπείς τυμπάνου 55 γαλονιών διαθέτουν τριφασικούς κινητήρες αντιστροφέα λειτουργίας.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Τύμπανο Μορς 92 Series Drum Lifters: Αυτοί οι ανυψωτές τυμπάνων κάτω από το άγκιστρο χρησιμοποιούνται για την ανύψωση των τυμπάνων και την τοποθέτησή τους σε αυτούς τους ανατροπείς.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να εξασφαλίσω τη σωστή ισορροπία και σταθερότητα όταν χρησιμοποιώ εξοπλισμό χειρισμού τυμπάνων;

Για να εξασφαλίσετε ισορροπία και σταθερότητα, κεντράρετε πάντα το τύμπανο μέσα στους μηχανισμούς λαβής ή στήριξης του εξοπλισμού. Επίσης, αποφύγετε την ανομοιόμορφη φόρτωση ή την υπέρβαση της χωρητικότητας βάρους του εξοπλισμού.

Πώς είναι αυτά τα ηλεκτρικά ανατροπέα καλύτερα από τις χειροκίνητες μονάδες;

Αυτά τα ηλεκτρικά μοντέλα ενισχύουν την απόδοση και μειώνουν τη χειρωνακτική εργασία. Είναι χρήσιμα για το χειρισμό βαριών τυμπάνων ή για συχνές εργασίες ανύψωσης.

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των τυμπάνων;

Αυτά τα ποτήρια μπορούν να λειτουργήσουν με γεμάτα τύμπανα βάρους έως 800 λίβρες και τύμπανα που είναι γεμάτα μόνο στα μισά του δρόμου και ζυγίζουν έως και 400 λίβρες.

Γιατί είναι πιο απλό να δουλεύεις σε ένα γεμάτο τύμπανο από το μισό;

Ο ανατροπέας τυμπάνου Morse Drum 55 γαλονιών μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα γεμάτα τύμπανα επειδή ένα μερικώς γεμάτο τύμπανο χάνει την ισορροπία του κατά την περιστροφή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;