MORSE DRUM 309-A Universal Drum Tumbler, 14 RPM, Air Motor | AF6FFK

MORSE DRUM 309-A Universal Drum Tumbler, 14 RPM, Air Motor

Στοιχείο: AF6FFK Μοντέλο: 309-A
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,632.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ροή ροής αέρα40 SCFM
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων14 RPM
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Hz60
ΜηχανοκίνηταΑέρας
Τύπος κινητήραAir Motor
άλλαΤα στοιχεία ελέγχου πωλούνται ξεχωριστά
Πίεση40 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 287.1
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανακατέψτε και συνδυάστε δυνατά το περιεχόμενο με αυτό το ροδάκι
    • Κατασκευασμένο για στήριξη βαρελιών χάλυβα, ινών ή πλαστικών
    • Σχεδιασμένο για χειρισμό έως και 363 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 309-3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, 3 Phase 230/460V, 50/60Hz, Inverter Duty | AF6FFJ 309-3-3230/ 460V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/ 230V AC-14 RPM-€8,906.86
RFQ
MORSE DRUM 309-E1-50 Universal Drum Tumbler, 12 RPM, με προστασία από έκρηξη, 1 φάση, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-1-E50-1110/ 220V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 3 φάση, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€9,508.23
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Universal Drum Tumbler, 12 RPM, 3 Phase, Αντιεκρηκτική | AF6FFP 309-3-E50-3230/ 400V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-575 Univseral Drum Tumbler, 12 RPM, Αντιεκρηκτικό, 3 Phase, 575V, 60Hz | AF6FFQ 309-3-E575-3575V AC-14 RPM-€9,661.91
RFQ
MORSE DRUM 309-1 Drum Tumbler, 1 Phase, 115V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 309-A Universal Drum Tumbler, 14 RPM, Air Motor
€8,632.91 /μονάδα