MORSE DRUM 309-E3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 3 φάση, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN

MORSE DRUM 309-E3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 3 φάση, 208/230/460V, 60Hz

Είδος: AF6FFN Μοντέλο: 309-E3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,508.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ενισχυτές1.5/ 3/ 3.1Α
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων14 RPM
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΑντιεκκρηκτικοίΝαι
Συχνότητα60 Hz
HP1 hp
Hz60
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
άλλαΤα στοιχεία ελέγχου πωλούνται ξεχωριστά
Φάση3
Τάση208-230/ 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 318.6
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Morse 309-E3 End-over-End drum tumbler είναι ιδανικό για όσους θέλουν να αποφύγουν διαρροές / καθαρισμούς αναμειγνύοντας ένα κλειστό τύμπανο
    • 3-phase / 208 ή 230 ή 460V / 60Hz / Anti-explosionproof
    • Σταθερή ταχύτητα τυμπάνου 14 RPM
    • Το πακέτο ελέγχου και τα περιβλήματα ασφαλείας πωλούνται ξεχωριστά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 309-3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, 3 Phase 230/460V, 50/60Hz, Inverter Duty | AF6FFJ 309-3-3230/ 460V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ
MORSE DRUM 309-A Universal Drum Tumbler, 14 RPM, Air Motor | AF6FFK 309-Α----14 RPM-€8,632.91
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/ 230V AC-14 RPM-€8,906.86
RFQ
MORSE DRUM 309-E1-50 Universal Drum Tumbler, 12 RPM, με προστασία από έκρηξη, 1 φάση, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-1-E50-1110/ 220V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Universal Drum Tumbler, 12 RPM, 3 Phase, Αντιεκρηκτική | AF6FFP 309-3-E50-3230/ 400V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-575 Univseral Drum Tumbler, 12 RPM, Αντιεκρηκτικό, 3 Phase, 575V, 60Hz | AF6FFQ 309-3-E575-3575V AC-14 RPM-€9,661.91
RFQ
MORSE DRUM 309-1 Drum Tumbler, 1 Phase, 115V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 309-E3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 3 φάση, 208/230/460V, 60Hz
€9,508.23 /μονάδα