θαλάσσιος ίππος Οι ανατροπείς τυμπάνου γωνίας πάνω από τη γωνία χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη ομογενοποιημένου υγρού και κοκκοποιημένων ή κονιοποιημένων προϊόντων. Αυτοί οι ανατροπείς τυμπάνων έχουν σχεδιαστεί για να αναμειγνύουν τα περιεχόμενα ενός τυμπάνου ινών 30 έως 55 γαλονιών (114 έως 210 λίτρων) από πλαστικό ή χάλυβα. Αυτά τα τύμπανα έχουν ύψη που κυμαίνονται από 29 έως 37 ίντσες (74 έως 94 cm ύψος) και διαμέτρους που κυμαίνονται από 18 έως 23.5 ίντσες.
Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 παρέχει αυστηρή ανάμειξη συστατικών όπως κόκκοι, χοντροκομμένα σφαιρίδια, σκόνες, παχύρρευστα υγρά ή υγροί κόκκοι. Αυτός ο ανατροπέας τυμπάνου είναι ιδανικός για το τύμπανο από χάλυβα, πλαστικό ή ίνες με ταχύτητα 14 σ.α.λ. Αυτό το ανατροπέα τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 τροφοδοτείται από έναν αντιεκρηκτικό ηλεκτρικό κινητήρα μονοφασικού κινητήρα 1 HP που λειτουργεί στα 230 / 400V, 50 Hz. βαθμολογείται για την κατηγορία I Ομάδα D και την κατηγορία II Ομάδα F και G για την ασφάλεια των χρηστών. Είναι ικανό να γείρει τα μικτά συστατικά βάρους έως 400 lb & 800 lb για μισό τύμπανο και γεμάτο τύμπανο, αντίστοιχα. Αυτό το τύμπανο Morse είναι εξοπλισμένο με ιμάντα ιστού, δύο επάνω σφιγκτήρες και μια καστάνια γύρω από το τύμπανο για τη στερέωση του τυμπάνου στη θήκη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε χώρες με τροφοδοτικό 50 Hz.
Χρήσεις:
Ο ανατροπέας τυμπάνων γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων για την περιστροφή τυμπάνων από χάλυβα, πλαστικά ή ίνες σε γωνία για έντονη ανάμειξη περιεχομένων τυμπάνου όπως κόκκοι, σκόνες, παχύρρευστα υγρά, χονδρόκοκκοι ή υγρούς κόκκους.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 διαθέτει έντονη ανάμειξη συστατικών όπως σκόνες, παχύρρευστα υγρά, κόκκους, χονδροειδείς σβώλοι ή υγρούς κόκκους.
- Αυτός ο ανατροπέας τυμπάνου παρέχει ομογενοποιημένα στρωματοποιημένα στρώματα και αποτρέπει την καθίζηση στο κάτω μέρος του τυμπάνου.
- Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 είναι σχεδιασμένος για την ανατροπή ενός τυμπάνου από χάλυβα, πλαστικό ή ίνες με ταχύτητα 12 σ.α.λ.
- Αυτός ο ανατροπέας τυμπάνου διασφαλίζει την ασφάλεια του χρήστη μειώνοντας τους κινδύνους έκθεσης των εργαζομένων και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μόλυνσης.
- Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 τροφοδοτείται από έναν αντιεκρηκτικό ηλεκτρικό κινητήρα 1 HP, μονοφασικού κινητήρα που λειτουργεί στα 230 / 400 V, 50 Hz, και έχει ονομαστική βαθμολογία για την κατηγορία I Group D και την κατηγορία II για τις ομάδες F και G για ασφάλεια.
- Αυτός ο ανατροπέας τυμπάνου απαιτεί έναν γερανό και έναν ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από τον άγκιστρο Morse για να φορτώσει ένα όρθιο τύμπανο και είναι εξοπλισμένο με έναν ιμάντα ιστού, δύο επάνω σφιγκτήρες και μια καστάνια γύρω από το τύμπανο για τη στερέωση του τυμπάνου στη βάση.
- Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 έχει τη δυνατότητα να γέρνει τα μικτά συστατικά βάρους έως 800 λίβρες και 400 λίβρες για το πλήρες τύμπανο και το μισό τύμπανο, αντίστοιχα.
- Αυτό το τύμπανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε χώρες με τροφοδοτικό 50 Hz.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Morse CP-309-E3-400-50: Αυτά τα αντιεκρηκτικά κουτιά ελέγχου είναι κατασκευασμένα και σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε περιβάλλοντα όπου οι συγκεντρώσεις υγρών, εύφλεκτων αερίων, ατμών ή εύφλεκτων σωματιδίων ενέχουν κινδύνους έκρηξης ή ανάφλεξης. Αυτά τα κουτιά ελέγχου συνοδεύονται από κουμπιά start & stop και συρμάτινους ακροδέκτες για τη σύνδεση των διακοπτών ασφαλείας. Αυτά τα προστατευτικά κουτιά απαιτούν ελάχιστη παροχή ρεύματος 10 Ampere και δεν έχουν σύνδεση καλωδίωσης με τον κινητήρα.
- Ανυψωτικά τυμπάνων Morse Below-Hook: Αυτοί οι ανυψωτές τυμπάνων πάνω από το κεφάλι χρησιμοποιούνται για το χειρισμό ενός τυμπάνου με ανυψωτικό ή γερανό. Είναι ιδανικά για βαρέλια από χάλυβα χωρητικότητας 30 έως 85 γαλονιών (114 έως 322 λίτρων), πλαστικά ή ινώδη τύμπανα με διάμετρο που κυμαίνονται από 18 έως 26 ίντσες (46 έως 66 cm). Αυτά τα ανυψωτικά τυμπάνων διαθέτουν ένα στενό προφίλ για να μπορούν οι χρήστες να τοποθετούν ένα ατσάλινο τύμπανο 55 γαλονιών (210 λίτρων) σε μια υπερσυσκευασία ή τύμπανο διάσωσης. Επιπλέον διαθέτουν αυτορυθμιζόμενη δράση σαν λαβίδα για να πιάνουν αυτόματα διάφορους κοινούς τύπους κλειστών τυμπάνων και είναι ικανά να αντέξουν φορτία έως και 1000 λίβρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα πρότυπα υποτμήματος O.1910.212 του OSHA για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 έχει τέσσερις οπές στη βάση του, με απόσταση 68.6 cm πλάτος x 114.3 cm μήκος για εύκολη εγκατάσταση με τη βοήθεια μπουλονιών καθυστέρησης 5/8 ιντσών x 3 ιντσών. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις για το περίβλημα και την ασφάλεια, και τα χειριστήρια του κινητήρα και οι συνδέσεις ισχύος πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να τροφοδοτήσετε ένα ανατροπέα τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50;
A. Ο ανατροπέας τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 τροφοδοτείται από έναν αντιεκρηκτικό ηλεκτρικό κινητήρα μονοφασικού κινητήρα 1 HP που λειτουργεί στα 230 / 400 V, 50 Hz και έχει ονομαστική βαθμολογία για τις ομάδες Class I Group D και Class II Groups F και G για πρόσθετη ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα διαθέσιμα εξαρτήματα για τα τύμπανα γενικής χρήσης Morse 309-E3-50;
Α. Ακολουθούν τα εξαρτήματα που είναι συμβατά με τα τύμπανα γενικής χρήσης Morse 309-E3-50:
- Morse CP-309-E3-400-50: Αυτά τα αντιεκρηκτικά κουτιά ελέγχου χρησιμοποιούνται με τον ανατροπέα τυμπάνου γενικής χρήσης Morse 309-E3-50 για την πρόληψη της ζημιάς που προκαλείται από την ανάφλεξη ή την έκρηξη.
- Ανυψωτικά κάννης κάτω από το άγκιστρο Morse 92 Series: Αυτά τα ανυψωτικά τυμπάνων έχουν σχεδιαστεί για να ανυψώνουν και να μεταφέρουν πλαστικά, χαρτόνια, ίνες και τύμπανα από χάλυβα. Διαθέτουν αυτορυθμιζόμενη δράση σαν λαβίδα για αυτόματο κράτημα ενώ τοποθετούν τύμπανα 30 γαλονιών σε 55' ή 55' σε 85'. Έχουν λαβές λεπτού προφίλ για το χαμήλωμα ενός τυμπάνου σε τύμπανο διάσωσης ή υπερσυσκευασίας.
Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας λαμβάνουμε κατά τον χειρισμό του τυμπάνου;
A. Τα βαριά τύμπανα πρέπει να μετακινούνται με τον κατάλληλο εξοπλισμό τυμπάνων, ειδικά σχεδιασμένο για τον χειρισμό τους, ώστε να αποφεύγεται σοβαρός τραυματισμός, ζημιά στο τύμπανο και σπατάλη πολύτιμου περιεχομένου ή μόλυνση του περιβάλλοντος. Όλοι οι χρήστες που χειρίζονται τύμπανα πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση εξοπλισμού τυμπάνων.
Ε. Τι σημαίνει η βαθμολογία "μισογεμάτης" χωρητικότητας;
Α. Η μισογεμάτη βαθμολογία ενός ανατροπέα τυμπάνου υποδηλώνει την ικανότητα κλίσης ενός μη ισορροπημένου, βαρύ τύμπανου. Για παράδειγμα, η χωρητικότητα ενός τυμπάνου Morse Hydra-Lift Drum Karrier είναι 800 λίβρες (363 κιλά) για ένα γεμάτο τύμπανο, αλλά μειώνεται σε 500 λίβρες (227 κιλά) για ένα μισογεμάτο τύμπανο.
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του Morse Drum Tumbler είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει 311 Series Tilt-to-Load τύμπανο Ανατροπές για να χωρέσουν ένα τύμπανο από ίνες, χάλυβα ή πλαστικό με ύψη που κυμαίνονται από 29 έως 37 ίντσες (74 έως 94 cm ύψος) και διαμέτρους μεταξύ 18 και 23.5 ίντσες.