MORSE DRUM 309-E3-575 Univseral Drum Tumbler, 12 RPM, Αντιεκρηκτικό, 3 Phase, 575V, 60Hz | AF6FFQ

MORSE DRUM 309-E3-575 Univseral Drum Tumbler, 12 RPM, Αντιεκρηκτικό, 3 Phase, 575V, 60Hz

Στοιχείο: AF6FFQ Μοντέλο: 309-E3-575
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,661.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Tumbler
Ενισχυτές1.2A
Χωρητικότητα800 lbs.
Υγρά Χωρητικότητας800 λίβρες
Drum Dia.18 "έως 23.5"
Ύψος τυμπάνου29 "έως 37"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
RPM τυμπάνων14 RPM
Μέγεθος δοκού30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΑντιεκκρηκτικοίΝαι
Συχνότητα60 Hz
HP1 hp
Hz60
ΜηχανοκίνηταΑντιεκκρηκτικοί
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
άλλαΤα στοιχεία ελέγχου πωλούνται ξεχωριστά
Φάση3
Τάση575V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 287.1
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Morse 309-E3-575 End-over-end drum tumbler είναι ιδανικό για την εξάλειψη των ιζημάτων στο κάτω μέρος του τυμπάνου και την ομογενοποίηση πολύτιμων προϊόντων
    • 3-phase / 575V / 60Hz / Anti-explosionproof
    • Το τύμπανο περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα 14 RPM
    • Το πακέτο ελέγχου και τα περιβλήματα ασφαλείας πωλούνται ξεχωριστά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΦάσηΤάσηΜηχανοκίνηταRPM τυμπάνωνΥγρά Χωρητικότητας Τιμή
MORSE DRUM 309-3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, 3 Phase 230/460V, 50/60Hz, Inverter Duty | AF6FFJ 309-3-3230/ 460V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ
MORSE DRUM 309-A Universal Drum Tumbler, 14 RPM, Air Motor | AF6FFK 309-Α----14 RPM-€8,632.91
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 1 φάση, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/ 230V AC-14 RPM-€8,906.86
RFQ
MORSE DRUM 309-E1-50 Universal Drum Tumbler, 12 RPM, με προστασία από έκρηξη, 1 φάση, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-1-E50-1110/ 220V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-E3 Universal Drum Tumbler, 14 RPM, με αντιεκρηκτική προστασία, 3 φάση, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€9,508.23
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Universal Drum Tumbler, 12 RPM, 3 Phase, Αντιεκρηκτική | AF6FFP 309-3-E50-3230/ 400V AC-12 RPM-€9,441.41
RFQ
MORSE DRUM 309-1 Drum Tumbler, 1 Phase, 115V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€8,111.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 309-E3-575 Univseral Drum Tumbler, 12 RPM, Αντιεκρηκτικό, 3 Phase, 575V, 60Hz
€9,661.91 /μονάδα